カテゴリ

  • 制御機器(66)
    • 一般リレー(1)
    • 基板用リレー(2)
    • リレーソケット(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 油圧機器・油圧ホース(157)
  • 農業機械(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 測定用品(50)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(28)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 安全保護具(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「g2r-2」の検索結果

関連キーワード
820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール2 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュール2種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ材質SCM440ねじれ方向R
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
レジューサ KQG2R SMCレジューサ KQG2RSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
パワーリレー 24V dc 2c接点 5 A パネルマウントタイプ omron(オムロン)パワーリレー 24V dc 2c接点 5 A パネルマウントタイプomron(オムロン)
419税込461
1個
当日出荷
仕様●接点構成:DPDT●極数:2●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:21.6mA●ターンON電圧(最大):-●ターンON電圧(最小):-●定格電圧:250V●定格電流:5A●サイズ:29×13×28●実装:-●接点構成:DPDTアズワン品番68-2036-51
KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤKHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング高精度プロフィットボールエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
超高精度! R精度±2μm。 チューンナップされた無限コーティングが高精度な加工を長時間持続します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, ECA2AHG2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, ECA2AHG2R2Panasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)100dc寿命1000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W3KねじM4寸法S(mm)7.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32ボス長Q(右)(mm)15全長R(mm)50公差LH7ボス長Q'(左)(mm)3
T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン高耐圧電解コンデンサ 85℃品ニチコン
69税込76
1個
4日以内出荷
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-R-G2 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツインタイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式
高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2NS(日進工具)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ダンプナ KDタイプ 高島計器ダンプナ KDタイプ高島計器
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
接続ねじ圧力側:G1/4、圧力側:G1/4
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型ツヨロン(藤井電工)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付質量(g)約1400タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
ブラケット (R2G2) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2G2)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-7265長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:130グレータイプツインランヤードフック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50フック軽量大口径SV回転フック径(mm)18
ニップル G1/2×R1/2 麻場ニップル G1/2×R1/2麻場
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R1/2
元用ボールコック G1/2×R1/2 麻場元用ボールコック G1/2×R1/2麻場
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/2×R1/2適合ホース径(Φmm)13
ダクト NO.2(R) (G2) MAZDA(マツダ)ダクト NO.2(R) (G2)MAZDA(マツダ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
2丁掛け用ランヤード ツヨロン(藤井電工)2丁掛け用ランヤードツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
17日以内出荷
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)最大使用荷重(kg)130商品タイプツイン
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
パワーリレー G2RNJシリーズ omron(オムロン)パワーリレー G2RNJシリーズomron(オムロン)
629税込692
1個
30日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1114件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
動噴用ボールコック G1/2×R1/2 永田製作所動噴用ボールコック G1/2×R1/2永田製作所
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
Gブレード ツヨロン(藤井電工)Gブレードツヨロン(藤井電工)
19,980税込21,978
1セット
17日以内出荷
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
(ランヤード)黒落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
ワンハンドノビロン ツヨロン(藤井電工)ワンハンドノビロンツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
17日以内出荷
片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付質量(g)約1670落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25 NECT110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25NEC
659,800税込725,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(最大):8000GB●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU:Xeon 6315P●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(標準):4000GB●メモリタイプ:DDR5-4400●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CPU数(最大):1個●VCCI:対応●メインメモリ(最大):65536MB●HDDタイプ:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●CPU数(標準):1個周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
頭ひもタイプRB 興研頭ひもタイプRB興研(64件のレビュー)
349税込384
1組
当日出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
ストライプ NO.2(R) ボデ (G2) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.2(R) ボデ (G2)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22NEC
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W25 NECT110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W25NEC
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●CPU:Xeon 6315P●VCCI:対応●FD:なし●HDDタイプ:SATA●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メモリスロット(空/全):2026/02/04●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):32768MB●HDD容量(標準):4000GB●ディスクコントローラ:E:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●電波法備考:電波を発しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22 NECT110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22NEC
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22NEC
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●HDD容量(最大):4000GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(標準):16384MB●メモリタイプ:DDR5-4400●筐体:タワー●HDD容量(標準):4000GB●FD:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●電気用品安全法(備考):電源コード周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...
g2r-1-snd特集