材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-3
全長(mm)15.5
質量(g)約27
六角幅(mm)22
ねじ有効長(mm)11
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状キャップ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
寸法(mm)B:9、C:25、D:21
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG3/8
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン
材質黄銅
高さ(mm)12
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
付属品パッキン付
材質黄銅
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-62
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法C(mm)31
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.87MB)
図解NoMSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ムコウキャップG3/8_No.8、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 ムコウキャップG3/8_No.10、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.2、MSC1-104L-GH オプション2 ノズル8トウコウ部品 ムコウキャップG3/8_No.3、MSC1-105S 付属品部品 ムコウキャップG3/8_No.3、MSC1-62 ノズル部品_No.2、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 ムコウキャップG3/8_No.2、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 ムコウキャップG3/8_No.9、MSC1-104L オプション2 ノズル8トウコウ部品 ムコウキャップG3/8_No.3、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.2、MSC1-103DW-1 付属品部品 ムコウキャップG3/8_No.2、MSC5-100Uクミタテ 付属品2部品 ムコウキャップG3/8_No.2、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズルなど
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
備考M17X1
規格M17X1ヤマホ
部品名称キャップ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.65MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoBSA-420JEW ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.34、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品3部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 希望付属品3部品_No.9、BSA-420JAW ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.24、BSA-420JESG G-4S ノズル関係、業務オプション部品_No.24、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.51、BSM-1230L オプション1部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム,ノズル部品_No.23など
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-22
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)31
寸法C(mm)29.5
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
備考33フクム
部品名称ムコウキヤツプG3/8
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.83MB)
図解NoMS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.24、BSW-210-M ノズル部品_No.29、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.24、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.44、BSW-210-M ノズル部品_No.15、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.44、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.33、BSW-210-K ノズル部品_No.29、BSW-210-K ノズル部品_No.15
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~120
色(本体)つや消しブラック
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
規格ARAG2102050
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB)
図解NoBSM-630SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.10、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.28、SSA-F600I ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.8、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.8、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-G600 ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520 薬剤タンク部品_No.8、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.12、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.14、MS-130D 本体部品_No.15、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.14、SSW-400CM 薬液配管部品_No.63、SSA-F501 ストレーナ部品_No.16、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.13、SSW-400C 薬液配管部品_No.63、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.14、BSM-630SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.10、SSA-F615M-2AD ストレーナボックス部品_No.14、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-F505 ストレーナボックス部品_No.14、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.28、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.13
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式
使用温度範囲(℃)-30~120
耐熱温度(℃)120
排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~120
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
規格G3/8
部品名称キャップPF3/8
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.69、BSA-420JDESG G-4 ブーム噴管、ノズル部品_No.24、BSA-411CS サイドブーム部品_No.38、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.79、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム,配管部品_No.6、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.42、BSM-830SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.34、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1040SLT-C2S 第3段ブーム ノズル部品_No.53、BSM-1540SLT-C2-1 ブーム取付台,ノズル部品_No.57、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-630SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.51、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.18、BSM-1540SLT-C2-1 オプション16 第3段ブーム,ノズル部品_No.74など
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
規格G3/8
部品名称キヤツプPF3/8
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.65MB)
図解NoBSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.15、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.6、BSM201-3JP RIGHTBOOM部品_No.15、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.15、BSM201-2JP CENTER PIPE部品_No.6
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ。圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質キャップ:ポリアミド(PA)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
色黒
シリーズKRM-A
寸法A(mm)27
寸法D(mm)20
寸法B(mm)G3/8
寸法C(mm)12
OリングP-15
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
色赤
シリーズKRM-A
寸法A(mm)27
寸法D(mm)20
寸法B(mm)G3/8
寸法C(mm)12
OリングP-15
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
色シルバー
質量(g)約10.3
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0/3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-23
全長(mm)14
質量(g)約12
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)14×9
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
Samtec コネクタヘッダは、150 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-150-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:150●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5737
アズワン品番65-7708-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-108-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6736
アズワン品番65-7688-81
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ