カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 農業機械(109)
  • 測定用品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 自動車補修部品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 家電(8)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/8 g1/4」の検索結果

724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • 異径金具 G1/4×G3/8 麻場

    異径金具 G1/4×G3/8

    麻場
    669税込736
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G3/8
  • 異径金具 G3/8×G1/4 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4

    麻場
    599税込659
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
  • SR07アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA141CE-23ソケットorプラグソケット
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 異径金具 G1/4×G3/8 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/4×G3/8 ヘッダ付

    麻場
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G3/8
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
    用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品

    永田製作所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合本体1124400
  • 元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場

    元用ボールコック G1/4×R3/8

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
  • 異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付

    麻場
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
  • ニップル G1/4×G3/8 麻場

    ニップル G1/4×G3/8

    麻場
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス G3/8
  • 部品 継手 京セラ

    部品 継手

    京セラ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
  • ニップル G1/4×R3/8 麻場

    ニップル G1/4×R3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R3/8
  • J2002ジヨイントオスG1/4XメスG3/8 BIGM(丸山製作所)

    J2002ジヨイントオスG1/4XメスG3/8

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    規格オスG1/4XメスG3/8部品名称J2002ジヨイントオスG1/4XメスG3/8図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.30、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.30、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.30、MSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.30、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.30
  • スクリーンノズル KS-15(G3/8orG1/4) 永田製作所

    スクリーンノズル KS-15(G3/8orG1/4)

    永田製作所
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • NGN-100ガンノーズル(G3/8orG1/4) 永田製作所

    NGN-100ガンノーズル(G3/8orG1/4)

    永田製作所
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス畦畔 LK-170(G3/8orG1/4) 永田製作所

    ステンレス畦畔 LK-170(G3/8orG1/4)

    永田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 畦畔噴口外四連(G3/8orG1/4) 永田製作所

    畦畔噴口外四連(G3/8orG1/4)

    永田製作所
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • アダプタ(G3/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    アダプタ(G3/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    備考BP-3/8X1/4規格BP-3/8X1/4トキワ部品名称アダプタ(G3/8XG1/4)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.51、BSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.6
  • エクステンシヨン(G3/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン(G3/8XG1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エクステンシヨン(G3/8XG1/4)図解NoBSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.53
  • スライドライト畦畔S-17(G3/8orG1/4) 永田製作所

    スライドライト畦畔S-17(G3/8orG1/4)

    永田製作所
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • 動噴用ボールコック G1/4xR3/8 永田製作所

    動噴用ボールコック G1/4xR3/8

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • プラグ(G3/8) BIGM(丸山製作所)

    プラグ(G3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プラグ(G3/8)図解NoCBM-520 動力噴霧機部品_No.65、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.74、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.74、CBM-301SB 動力噴霧機部品_No.11、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.61、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.24、CBM-520A 動力噴霧機部品_No.70、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.74、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.66、CBM-300BD-K 動力噴霧機 シリンダサキカナグ部品_No.17、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.63、BSA-410 動力噴霧機部品_No.67、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.74、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.59など
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用

    Festo
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150コネクタC-コネクタD-
  • ジヨイント(G3/8X2-RC1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
  • ジヨイント(G3/8X2-RC1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.38、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40
...