カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • 農業機械(99)
  • 制御機器(93)
  • 測定用品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 作業工具(29)
  • 自動車補修部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • バイク部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電気材料(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 介護用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 家電(6)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/8 g1/2」の検索結果

835件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥525税込¥578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付

    麻場
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 異径金具 G3/8×G1/2 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2

    麻場
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥555税込¥611
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO07(異径)アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO07アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手]
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • 異径金具 G1/2×G3/8 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8

    麻場
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • ブッシング TRUSCO

    ブッシング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリアスウェーデン小箱入数(個)1
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 異径金具 G1/2×G3/8  ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8 ヘッダ付

    麻場
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • レンズパッキン 銅 長野計器

    レンズパッキン 銅

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質C1100質量(g)約1.7
  • レンズパッキン SUS316 長野計器

    レンズパッキン SUS316

    長野計器
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質SUS316質量(g)約1.4
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)100
  • ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・黒塗装接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • 密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】

    I-VALUE
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
  • IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】

    I-VALUE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥775税込¥853
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ ツツミ工業

    G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ最高使用圧力(MPa)28寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150
  • ニップル G3/8×R1/2 麻場

    ニップル G3/8×R1/2

    麻場
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス R1/2
  • ニップル G1/2×R3/8 麻場

    ニップル G1/2×R3/8

    麻場
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R3/8
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース ノーブランド

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    ノーブランド
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具鉄製。温水80℃まで使用可
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など長さ(m)20常用圧力(MPa)21ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70ホース外径(Φmm)16.6適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
  • ステンレス畦畔LK-350 (G3/8orG1/2) 永田製作所

    ステンレス畦畔LK-350 (G3/8orG1/2)

    永田製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
  • スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース

    住友理工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
  • ムコウキャップG3/8 BIGM(丸山製作所)

    ムコウキャップG3/8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥629税込¥692
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 ムコウキャップG3/8_No.8、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 ムコウキャップG3/8_No.10、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.2、MSC1-104L-GH オプション2 ノズル8トウコウ部品 ムコウキャップG3/8_No.3、MSC1-105S 付属品部品 ムコウキャップG3/8_No.3、MSC1-62 ノズル部品_No.2、MSC1-102DW 希望付属品(2)部品 ムコウキャップG3/8_No.2、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 ムコウキャップG3/8_No.9、MSC1-104L オプション2 ノズル8トウコウ部品 ムコウキャップG3/8_No.3、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.2、MSC1-103DW-1 付属品部品 ムコウキャップG3/8_No.2、MSC5-100Uクミタテ 付属品2部品 ムコウキャップG3/8_No.2、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズルなど
  • ジヨイント(G3/8X2-RC1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
  • アダプタ(G1/2XG3/8) BIGM(丸山製作所)

    アダプタ(G1/2XG3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    備考36フクム規格BP-1/2X3/8トキワ部品名称アダプタ(G1/2XG3/8)図解NoSSA-V602C 油圧機器部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 油圧機器部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.35、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005MAT 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア605V 油圧機器部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 油圧機器部品_No.25