21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番381-4149 材質真鍮 高さ(mm)50 質量(g)127 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用 トラスコ品番792-9111 材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g)130 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂 接続方式ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質黄銅 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm)14~20 トラスコ品番818-7349 材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。 適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番381-3967 材質ABS樹脂 高さ(mm)72 質量(g)48 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1個
999 税込1,099
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。 付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番172-6552 高さ(mm)62 質量(g)40 接続方式ニップル-ホース 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR トラスコ品番818-7499 寸法(mm)85×40×120 質量(g)49 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
669 税込736
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法D(mm)78 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 寸法h(mm)70 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。
用途散水パーツ 仕様ストッパー付 質量(g)20 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
269 税込296
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991 寸法(mm)85×189×40 質量(g)62 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。 パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強 材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR 寸法(mm)220×145×60 COOL GRAY 質量(g)310 適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄 シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
1個
1,998 税込2,198
当日出荷