カテゴリ

  • 制御機器(11)

「g3vm-61g2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

    Aratas(旧:omron)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • G3VM-□L / □FL / □GL omron(オムロン)

    G3VM-□L / □FL / □GL

    omron(オムロン)
    829,800税込912,780
    1箱(500個)
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-31QV□ / 61QV□□ omron(オムロン)

    G3VM-31QV□ / 61QV□□

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 30V / 連続負荷電流 1,500mA耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】4500連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1500絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-15最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】30接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-31QV□ / 61QV□□ omron(オムロン)

    G3VM-31QV□ / 61QV□□

    omron(オムロン)
    829,800税込912,780
    1箱(500個)
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 30V / 連続負荷電流 1,500mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】4500連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1500絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-15入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】30接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-□L / □FL / □GL omron(オムロン)

    G3VM-□L / □FL / □GL

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6耐電圧【入出力間(value)】500絶縁抵抗【入出力間】1000入力電圧標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6耐電圧【入出力間(value)】500絶縁抵抗【入出力間】1000入力電圧標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (高出力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_最大】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.5 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.6(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
  • G3VM-□L / □FL / □GL omron(オムロン)

    G3VM-□L / □FL / □GL

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (低入力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)4耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】6.6 (IN=1.8)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】1.6 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.2 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.64(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】80 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
  • G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L omron(オムロン)

    G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    種類【製品バリアント】負荷電圧30V / 連続負荷電流1500mA電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】4,500 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.4 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)1,500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-14(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135