カテゴリ

  • 農業機械(37)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g46-10」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻(10m)
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • ミニボール球 G40E26 10W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 10W

    オーム電機
    ¥229~税込¥252~
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 長寿命 G40E26 10W オーム電機

    ミニボール球 長寿命 G40E26 10W

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40エコロジー商品長寿命
  • 日清 青の洞窟 ペペロンチーニ 46g x10 日清フーズ

    日清 青の洞窟 ペペロンチーニ 46g x10

    日清フーズ
    ¥3,798税込¥4,102
    1箱(46g×10個)
    4日以内出荷
    香り豊かな青森県産にんにくのペーストを配合。エキストラバージンオリーブオイルをフルーティな香りのものへ変更。華やかに香るにんにくとエキストラバージンオリーブオイルに唐辛子の辛味がピリッと効いた味わい。
  • COLLAR,FAN ホンダ

    COLLAR,FAN

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BARREL ASSY.,CYLN ホンダ

    BARREL ASSY.,CYLN

    ホンダ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CAMSHAFT ASSY.(L- ホンダ

    CAMSHAFT ASSY.(L-

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CRANK SHAFT (L-TY ホンダ

    CRANK SHAFT (L-TY

    ホンダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FLYWHEEL (L-TYPE) ホンダ

    FLYWHEEL (L-TYPE)

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY,STARTER (L ホンダ

    PULLEY,STARTER (L

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CRANK SHAFT COMP. ホンダ

    CRANK SHAFT COMP.

    ホンダ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLUG,SEAL 80X10 ホンダ

    PLUG,SEAL 80X10

    ホンダ
    ¥659税込¥725
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FAN COMP.,COOLING ホンダ

    FAN COMP.,COOLING

    ホンダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK(WB30XK2 ホンダ

    MARK(WB30XK2

    ホンダ
    ¥369税込¥406
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER COM*NH116M* ホンダ

    COVER COM*NH116M*

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 勾配用オメガメタルブレース タナカ

    勾配用オメガメタルブレース

    タナカ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    23日以内出荷
    水平構面の床倍率及び勾配屋根の屋根倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~3.0mに対応した床倍率及び屋根倍率を確保できる鋼製ブレースです。(構面形状比1:1~1:2の範囲内)。2.適用範囲内の任意の床組(屋根)の床倍率(屋根倍率)を床倍率(屋根倍率)一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組に後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
    材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
  • アクエリアス パウダーバッグ 48g(30袋) コカ・コーラ

    アクエリアス パウダーバッグ 48g(30袋)

    コカ・コーラ
    ¥3,198税込¥3,454
    1箱(48g×30袋)
    当日出荷
    適度な糖分とナトリウムを含むため水より優れた水分補給。1袋当たり1L作れます。
    成分【(1袋(粉末48g)当たり)】エネルギー186kcal、脂質0g、食塩相当量1.0g、炭水化物46g、たんぱく質0.5g、カリウム100mg、アルギニン267mg、イソロイシン10mg、バリン10mg、ロイシン5mgシリーズアクエリアス容器袋原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシンアレルギー特定原材料:なし入数30袋
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 離れるとアラーム リーベックス

    離れるとアラーム

    リーベックス(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
    用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
  • 麺旅街道 奈良天理ラーメンスープ あみ印食品工業

    麺旅街道 奈良天理ラーメンスープ

    あみ印食品工業
    ¥1,398税込¥1,510
    1セット(46g×10個)
    翌日出荷
    奈良天理の有名店の味を参考に作りました。豚骨ベースの醤油スープを野菜のうま味やにんにく豆板醤で仕上げたピリ辛ラーメンスープです。
    用途直射日光高温多湿を避けて保管し早めにお召し上がりください。
  • 麺旅街道 喜多方ラーメンスープ あみ印食品工業

    麺旅街道 喜多方ラーメンスープ

    あみ印食品工業
    ¥1,398税込¥1,510
    1セット(46g×10個)
    翌日出荷
    喜多方の有名店の味を参考に作りました。鶏と豚のスープのコクと煮干の魚介感が効いたスープです。
    用途直射日光高温多湿を避けて保管し早めにお召し上がりください。
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • フォークリフト用ブレーキシュー Q-line

    フォークリフト用ブレーキシュー

    Q-line
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608KE適合機種W-14・MW-145・W-1470D・W-145D・WCA-1450・MW-46・CS-2500・CS-3000・CS-3600・MG-102・GL-125V・G-1021・MG-10・MG-102KT・MG-10CZ・SGL-1000V・MGK-102・CC-3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×62×6質量(g/個)1入数(個)2
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現色イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • ウエイトローラーSET KITACO

    ウエイトローラーSET

    KITACO(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPカバー 14cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 14cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58電子レンジ×食器洗浄機○
  • AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナ

    AtoType-Cケーブル3.0A1.5m

    ラスタバナナ
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
  • 明治メイプロテイン 12.5g×20包 明治

    明治メイプロテイン 12.5g×20包

    明治
    ¥2,798税込¥3,022
    1箱(12.5g×20包)
    3日以内出荷
    体をつくる「たんぱく質」が手軽に摂れる!。不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽に摂れる!
    保存方法高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。原材料乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、デキストリン/カゼインNa、炭酸Ca、乳化剤、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分(一部大豆を組む原材料を使用)栄養成分(1包(12.5g)あたり)エネルギー:46kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.15g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.21g、亜鉛:7.0mg、カルシウム:155mg、鉄:7.0mg
  • クラッチディスク ローレル 91- アイシン精機

    クラッチディスク ローレル 91-

    アイシン精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-G8100・30100-46L20・30100-02U10・30100-80S01・30100-T5600・30100-J6100・30100-V6801・30100-D4400・30100-46L10・30100-F5900・30100-15U00・30100-03E02・30100-04F00・30100-59E01・30100-V6800・30100-V6809・30100-03U14・30100-26W00・30100-31U02・30100-03U10・30100-47R05・301適合メーカーNISSAN
  • M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済) M5Stack

    M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)

    M5Stack
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    切手サイズのM5StampS3に2.54mmピッチピンヘッダを実装 Wi-Fi/Bluetooth機能を持ち、最大240MHzで動作するESP32-S3を搭載した切手(Stamp)サイズの組み込み制御用マイコンモジュールM5StampS3に2.54mmピッチのピンヘッダを実装した製品です。EPS32-S3のGPIOがピンヘッダに15本引き出されています。上面カバーの色はオレンジになっています。 M5StampS3は、2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth、5V~3.3V回路、RGB LEDによるステータスインジケータ、プログラム可能なボタンなどを備えています。コンパクトサイズながら高性能で低消費電力、豊富なI/Oを持ち、組み込みIoT機器の開発に適しています。 ESP32-S3FN8(240MHzデュアル32ビットXtensa LX7コア、2.4GHz Wi-Fi) プログラマブルRGB LED/ボタン 2.54mm ピンヘッダ(はんだ付け済み) UIFlow グラフィックプログラミング対応
    用途スマートホーム、ウェアラブルデバイス、医療機器仕様【MCU】ESP32-S3FN8【DC/DC】MUN3CAD01-SC【インタラクティブ】ボタン ×1、RGB LED(WS2812B-2020) ×1【I/O】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容M5StampS3 PIN2.54 ×1、シルクスクリーンステッカー ×1寸法(mm)26×18×4.6質量(g)3.5ピッチ(mm)【ピンヘッダ】2.54【LCDインターフェース】0.5 @12/8ピン電源(V)5インターフェースタッチセンサ、SD/SDIO/MMCマスターコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、 EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、GPIO、パルスカウンタアンテナ2.4G 3Dアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40容量(MB)【フラッシュ】8
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥14,535税込¥15,989
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • AtoType-Cケーブル3.0A3m ラスタバナナ

    AtoType-Cケーブル3.0A3m

    ラスタバナナ
    ¥982税込¥1,080
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)3コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
  • スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー モッズ・ヘア

    スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー

    モッズ・ヘア
    ¥2,290税込¥2,519
    1セット
    4日以内出荷
    1本で2サイズ対応。モバイルホットカーラーで、いつでもキレイな前髪に。。2 in 1。32mm でふんわり、26mm でくっきり。 回すとサイズが切り替えられる、便利な一本二役。。モバイルバッテリー対応。付属のmicroUSB ケーブルでモバイルバッテリーや電源プラグにつないで温められる。。セーフティーレイヤー。面ファスナーのセーフティーレイヤーでやけどしにくく、巻き出しが簡単で毛先まできれいなカールに。。ランプで適温をお知らせ。カーラーは、約5分で適温に。ランプがピンク→白に変わったら使用可能。最高温度 約100℃ 。。ソフトクリップ付き。髪にあとが付きにくいソフトクリップ付きでセットも簡単。。充実したセット内容・海外兼用。ソフトクリップ、 microUSBケーブル、専用ポーチを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
    色ホワイト質量(g)本体:約46 / ソフトクリップ:約10シリーズモッズ・ヘア消費電力入力:DC5V、2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約88×37×37 / ソフトクリップ:58×60×36電源電圧(V)AC100-240コード長さ(cm)約15
  • SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用 StarTech.com

    SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用

    StarTech.com
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
  • やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 なし ハウスギャバン(旧:GABAN)

    やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 なし

    ハウスギャバン(旧:GABAN)
    ¥169税込¥183
    1個
    4日以内出荷
    この食感、まるで果物
    材質原材料名:エリスリトール(中国製造)、果糖、梨濃縮果汁、植物油脂クリーム、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、酸味料、pH調整剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、乳化剤、くちなし色素、(一部に乳成分・大豆を含む)栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量10kcal、水分53.9g、たんぱく質0g、脂質0g、糖質5.4g、食物繊維総量0.4g、灰分0.2g、ナトリウム46mg、カリウム14mg、カルシウム16g、リン1mg、鉄0.1mg、亜鉛0g、食塩相当量0.012g
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
    2024年、モンスターサーフ1002爆投ショートスペシャルが誕生する。 1092爆投スペシャルを10ftにショート化することでモーメント荷重は激変する。 その劇的な変化は操作性の軽量感は当然のことながら向上するがそれがメインのコンセプトではなく、その最たる目的は「スイングスピード」の向上にある。 遠投性能において、1092爆投スペシャルは振り抜ければ力強い味方になる。 が、振り抜けなければ本来の性能は発揮されない。 2017年に1092爆投スペシャルを販売してから直ぐに下記のような問い合わせが来た。 「 体力に自信が無いのですが、それでも飛距離は伸びますか?」「 身長が低く、振り抜く自信が無いのですがそれでも飛びますか?」「 女子の体力でも50gのジグや40gのシンペンが無理なく投げれるロッドはありますか?」答えは「 すみません。 伸びる可能性は低いです。」「 すみません。 飛ぶ可能性は低いです。」「 すみません。 今は該当するロッドがありません。」 言うまでもなく即座に設計を開始し、2018年に初期プロトのシェイクダウンを行い、ジグ50g、シンペン40gのフルスイングが可能で、反発力があり、曲げやすく、投げやすいうえで飛距離が稼げるロッドを求めひたすら軽量化と劣化限界値の境目を求め、テストを繰り返し、その結果、「 体力に自信のない方の飛距離が伸びるロッド 」「 身長が低くてもフルスイングが可能なロッド 」「 女性の体力でもジグ50gやシンペン40gが容易く投げれるロッド 」が完成。 お問い合わせを頂いた皆様、お待たせしました。 遅くなりましたが、一度手に取ってみてくださいと自信をもって言えるロッドがようやく完成しました。 軽量で、爆速スイングが可能で、10ftとは思えない飛距離が容易に稼げるこの「 爆投ショートスペシャル 」で広大で爽快なサーフゲームを思いっきり満喫して頂きたい。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm~160mm)を中心にバイブレーション(26g~35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g~35g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1092より短くし、その分スイングスピードを上げて楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整、サーフでのブリ10kgクラスも加味したうえでの最軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)153ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    2017年、モンスターサーフ1092爆投スペシャルが誕生する。 先に販売したモンスターサーフ1072シューティングスペシャル同様、2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった50gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1092は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 MSS1072TRがサーフ標準スペックとするならば、このMSS-1092-TRは、50gのジグをフルキャストは言うに及ばず引き抵抗が重く、水圧抵抗の掛かる30g前後の大型ミノーや35g前後のウッドポッパー・ペンシルや1ozジグヘッドワームが軽快に扱える外洋サーフの大型魚に対応できるブランクスとして設計。 風速10mを超える荒れた外洋サーフで良く使用されている「北西スペシャル」の弟分的立ち位置を意識し、爆風時でも振り切れるプロト自重188gの軽量ロッドは10kgを超えるサーフ最大クラスのブリに完全対応する。 長年に亘り、完成を先延ばしにしてまで造り込んだ軽量ブランク爆風ブッタ切り仕様のこの「爆投スペシャル」で広大でパワフルなサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm~160mm)を中心にバイブレーション(26g~35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g~35g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1072よりも強く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、サーフでのブリ10kgクラスを想定し、加味したうえでの超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)164ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    5日以内出荷
    初代爆投スペシャルがベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの23gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。外洋サーフの大型魚に対応できるブランクスとして設計。 風速10mを超える荒れた外洋サーフで良く使用されている「北西スペシャル」の弟分的立ち位置を意識し、爆風時でも振り切れるバットに設計。 10kgを超えるサーフ最大クラスのブリに完全対応する。 ベストルアーウエイトはミノー26gから35g、バイブ(樹脂成型)28g~35g、バイブ(鉄板系)27g~40g、ジグヘッドワーム21g~27g、ジグ40g~50g、シンペン30g~45g、トップ30g~40gまでが使用可能となっている。 PEラインの推奨号数は1.5号だが、高切れ防止を優先するのであれば、ベイトの特性上、太糸の使用であっても強烈な横風等でない限り、極端に飛距離は変わらない為、PE2.0号でも問題ない。 リールはハンドル一回転あたりの巻き取り長が85cm以上のものを推奨。 飛距離追求型の遠投派にはPEラインの放出摩擦低減の為、ロープロファイルを推奨する。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中大型ミノー(140mm~160mm)を中心にバイブレーション(26g~35g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g~40g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、1072よりも強く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整、サーフでのブリ10kgクラスを想定し、加味したうえでの最軽量パワーブランクをベイト専用に設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)164ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2