型式旧型式:OR1AG490N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO08832-A
JIS呼び旧JIS:G490
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)489.3
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
主な適合純正品番YA3-3K499-51-01
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
こんなお得な商品も!

クリアポケット 0.12mm 厚手タイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
通常のクリヤーポケットの2倍厚0.12mm。厚口の丈夫なフィルムです。
入り口部分が広くなっています。綴じ穴部分はテープで補強。タテ差し
穴数30(2・4)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)生地/0.12
サイズA4タテ
縦(mm)301
横(mm)230
トラスコ品番855-9730
グリーン購入法適合
1組(20枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥38,980
税込¥42,878
26日以内出荷
環境対応型ポケット交換タイプの名刺帳にお使い下さい。片面で10枚、両面で20枚入ります。
サイズA4・S型
色台紙:グレー
グリーン購入法適合
穴数30(2・4)
トラスコ品番855-9785
材質ポリプロピレン
縦(mm)297
横(mm)212
1組(20枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥88,980
税込¥97,878
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥139,800
税込¥153,780
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥41,980
税込¥46,178
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用
トラスコ品番818-7351
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM
質量(g)177
口数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
こんなお得な商品も!

クリアポケット 0.06mm 標準タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
環境対応型ポケット交換タイプのクリヤーブックにお使いください。
厚さ0.06mm、トップインタイプの標準仕様。
綴じ穴部はテープで補強していますので、丈夫で傷みにくく、長期間ご使用いただけます。タテ差し
サイズA4タテ
ポケットタイプタテ差し
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)生地/0.06
穴数30(2・4)
縦(mm)302
横(mm)229
グリーン購入法適合
1組(100枚)
¥988
税込¥1,087
当日出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥55,980
税込¥61,578
26日以内出荷
通常のクリヤーポケットの2倍厚0.12mm。厚口の丈夫なフィルムです。
入り口部分が広くなっています。綴じ穴部分はテープで補強。タテ差し
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
穴数2
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)生地/0.12
縦(mm)301
横(mm)230
1組(20枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
綴じ穴部はテープで補強されていますので、丈夫で痛みにくく長時間使用できます。
用途B5サイズ20枚入り
グリーン購入法適合
サイズB5
アズワン品番65-0383-15
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
グリーン購入法適合
トラスコ品番855-9729
1パック
¥789
税込¥868
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー
ノズル口径(Φmm)外径6、内径4
エアー取付口G1/4
材質(本体)ポリオキシメチレン
耐熱性-40℃~+60℃
最大使用圧力(MPa)1.6
車のレザーシートや革張りソファーで使用される高級本革を採用した作業手袋です。丈夫で強いのでハードワークも難なくこなします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船、キャンプ・レジャーなど
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
3つのカメラで全方位490°録画やフラット映像を装備。車内撮影OFF機能搭載でプライベートを守ることも可。夜間撮影に強いSTARVISイメージセンサー採用や車内カメラの赤外線撮を採用。3カメラで約3時間23分記録できる大容量メモリカード64GBを付属し、最大128GBまで対応。
セット内容本体、リアカメラ、シガープラグ電源ケーブル、リアカメラ用ケーブル、GPS付取付ブラケット、粘着テープ、microSDカード、クイックガイド・保証書他
取付方式一体型
電源12/24V→5V/1.5A シガープラグ電源ケーブル約4m
レンズ【フロント】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【車内】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【リア】F1.5 対角130.8°水平110°垂直59°
センサーGセンサー:3軸Gセンサー
解像度【フロント】フルHD(1920×800p)30fps、【車内】フルHD(1920×800p)30fps、【リア】フルHD(1920×1080p)30fps
動作温度(℃)0~65
保管温度(℃)-20~70
モニタ2.45インチ液晶
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカードmicroSD 16GB ~ microSDXC 128GB Class10(UHS-I)を推奨※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
動作温度範囲(℃)-10~60
GPSブラケットに内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色黒
線径(Φmm)5.7
機能耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
ピッチ(mm)5
ベルト厚(mm)3.6
支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止。ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単。支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定。収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
用途書庫・書庫上部の収容品落下防止
材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤
材質ポリエステル PE 鉄
質量(g)10
サイズ(cm)全長41×葉長7.5
1本
¥209
税込¥230
9日以内出荷
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質ポリエステル PE 鉄
色GR
長さ(cm)房:13~18
全長(cm)94
1本
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
GoSafe 490Gシリーズ専用の常時接続ケーブルです。カーバッテリーへの常時電源(ヒューズボックス接続)によりドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。
長さ(m)約4、(本体側)→約0.29→(変圧ボックス)→約0.95→(車両側)
対応機種GoSafe 490G、GoSafe 490GM
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●330g(総重量490g)Φ30mm 全長235mm
アズワン品番65-9065-04
1本
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ