カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「g5le」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G5LE omron(オムロン)パワーリレー G5LEomron(オムロン)(22件のレビュー)
278税込306
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ω omron(オムロン)Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ωomron(オムロン)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流長さ(mm)22.5高さ(mm)19奥行(mm)16.5接点SPDT取付け方法基板実装耐衝撃性最大4500Vコイル抵抗(Ω)200コイル電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
コネクタ 東部 - M8G3-R-5-LE3シリーズ Festoコネクタ 東部 - M8G3-R-5-LE3シリーズFesto
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準のストレートケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 123g で、キャブに搭載されています周囲温度: -25 → 80 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8G3-R-5-LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1087アズワン品番65-7997-03
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPANRENOGY ONE CORE エネルギーモニターRENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。
消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN関連資料クイックガイド(18.69MB)取扱説明書(14.22MB)動作電圧(V)DC 8~35
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。 幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル 店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ)付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下)対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時)センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用最大印字幅(mm)56.0解像度300dpi印刷速度最高 152mm/秒動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと)用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12)対応ソフトウェアP-touch Editoメモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
M5Stack NanoC6 M5StackM5Stack NanoC6M5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。
仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
ケーブルリード NEBCシリーズ Festoケーブルリード NEBCシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827アズワン品番65-7999-87
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
ボビンケース BC-DP ヒロセボビンケース BC-DPヒロセ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
プラグコネクタ NEBVシリーズ Festoプラグコネクタ NEBVシリーズFesto
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3641アズワン品番65-8025-74
プラグコネクタ NEBVシリーズ Festoプラグコネクタ NEBVシリーズFesto
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 31 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3640アズワン品番65-8029-38
ストツパ BIGM(丸山製作所)ストツパBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.93MB)図解NoMMB-103 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ストツパ_No.7、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.5、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.5、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.9、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.52
スターテイングモータアセンブリ BIGM(丸山製作所)スターテイングモータアセンブリBIGM(丸山製作所)
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
備考63~78フクム部品名称スターテイングモータアセンブリ関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.05MB)図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20など
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格R1/2XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(1.54MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.19MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.22、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.31、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.19、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.35、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.1、SSA-G535 分水器部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.42、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.22、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.25など
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格ニチデンP25350関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.19MB)図解NoSSA-G535 オプション(5)部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.71、BSM-1050SLT-20LA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.57、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.41、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.13、SD057E 本体部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.57、MS653DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.46、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.4、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.40、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.46、MS753DR4T-K バッテリなど
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格24X34XT1.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB)図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.5、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.5、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.5、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.7、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.7、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.7、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.7、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.7、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.5、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.7
2.5GBASE-T SFPモジュール ラインアイ2.5GBASE-T SFPモジュールラインアイ
22,000税込24,200
1個
9日以内出荷
最大転送距離100m(RJ45)