カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • バッテリー・電装(3)

「g8hn-1a4t-rj」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーCOMP. パワー 38501MCSG01 ホンダリレーCOMP. パワー 38501MCSG01ホンダ(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
パワーリレー G5LE omron(オムロン)パワーリレー G5LEomron(オムロン)(22件のレビュー)
278税込306
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
リレーCOMP. パワー 38502MCSG01 ホンダリレーCOMP. パワー 38502MCSG01ホンダ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
主な適合純正品番38502-MCS-G01主な適合車種(ホンダ)GYRO X
マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
リレー エーモンリレーエーモン(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
(39792)リレー ホンダ(39792)リレーホンダ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 omron(オムロン)マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1omron(オムロン)(18件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
リレーCOMP. スターター 38501GEE712 ホンダリレーCOMP. スターター 38501GEE712ホンダ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な適合純正品番38501-GEE-712
リレーCOMP. スイング 38520GEE711 ホンダリレーCOMP. スイング 38520GEE711ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
主な適合純正品番38520-GEE-711
(39797)リレー ホンダ(39797)リレーホンダ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
リレーCOMP. スターター (ミ 38501GN2014 ホンダリレーCOMP. スターター (ミ 38501GN2014ホンダ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
主な適合純正品番38501-GN2-014主な適合車種(ホンダ)NM4-01
リレーアセンブリ (1ST-00) 1ST-81950-00 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ (1ST-00) 1ST-81950-00YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)
リレーアセンブリ 1WD-H1950-00 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ 1WD-H1950-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
欠品中
リレーASSY. パワー 38501MKPDN1 ホンダリレーASSY. パワー 38501MKPDN1ホンダ
819税込901
1個
欠品中
主な適合純正品番38501-MEL-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X