454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー幅3段階調節可。 はり合わせ時間が長い。 強力型。
用途透湿シートの接着。 ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。 主な用途透湿シート、ポリエチレン・ポリプロピレンシート 仕様ガス抜きキャップ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番322-9564 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.207L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に サイズフリー トラスコ品番495-8454 厚さ(mm)10 寸法(mm)クッション部分:長さ150×幅100×厚み10 質量(g)45 タイプマジック式 幅(cm)10 長さ(cm)15 適合部位手甲
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃数6 全長(mm)90 刃長(mm)40 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)1
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
1個
39,800 税込43,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1枚
219 税込241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
789 税込868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷

1個
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

1個
809 税込890
4日以内出荷

1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
889 税込978
6日以内出荷

1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
369 税込406
6日以内出荷

1個
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK ピンゲージ +目 SK(新潟精機) 動画あり
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
368 税込405
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。 色が生成色で汚れが目立ちにくいです。 吸油性、吸汗性に優れています。 1m2あたりの重量が450gです。 軽くて使いやすいです。
用途一般作業。 厚さ(mm)2 機能軽量・吸油性・吸汗性 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)450 2018年トラスコ掲載ページ6 0504
1双ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS 幅(mm)約594 サイズA1 長さ(m)50 厚さ(mm)0.08 適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS アズワン品番65-0393-33 素材普通紙
1箱(2本)
4,898 税込5,388
当日出荷