1,307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷












日本メカケミカルメカクールカットW-GC4
高速回転・高圧クーラントに対応。洗浄性に優れているので加工による汚れがワークに付着しにくい水溶性研削油剤。
用途研削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH7.9(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.0(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)47(50倍希釈液) 摩擦係数0.11(50倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)13.5(30倍希釈液)
1個(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 材質(ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC 質量(g)150(電池なし) 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと) 保護等級IP67 その他の機能表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能 電池単三アルカリ乾電池×2本 温度係数±0.072%F.S./℃ 電池寿命2000時間以上(動作条件による) 保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合) 材質(接液部)(センサ部)SUS630、(継手)SUS316L 表示切替(単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義 表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ 精度- 測定流体-
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます
トラスコ品番859-7208 サイズSS 特性強力
1個
179 税込197
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純正インクカートリッジ
種別純正インクカートリッジ エコマーク認定認定 対応機種RICOH SG 3300、SG 2300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーリコー/RICOH エコマーク認定番号19 142 035
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速&高耐久 用紙対応力 使いやすさ 高画質 使いやすいフロント手差し ネットワーク&セキュリティー 充実のスマートデバイス連携 サステナビリティ
適合機種RICOH SG 5200/5200 フロント手差しモデル 種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーRICOH インク顔料インク エコマーク認定番号19 142 035
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)


撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプグラファイト
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(200枚)
832 税込915
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

1104210124 GC工事幕 4面セット グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC工事幕 4面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ4面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート 材質(ファスナー)ナイロン 推奨雰囲気温度(℃)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカル・クリンスイCGシリーズ 交換用カートリッジ
総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質の除去が可能
交換目安3ヶ月 対応製品CG104 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。 トラスコ品番355-2322 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)
1本(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5 比重1.05 硬度55(JIS K2207) 使用温度範囲(℃)-40~+100
1枚(25個)
7,140 税込7,854
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強く、割れにくい! 車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 積み重ね可能! 日本製
用途収納に スタッキング
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)