カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 研磨材(21)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 農具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(24)
- SMC(9)
- 平和テクニカ(4)
- ベン(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
- 日東工業(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- スバル(3)
- 岡崎精工(2)
- サンドビック(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- XP POWER(2)
- 西邦工業(2)
- TKX(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gc150」の検索結果

切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥20,980~税込¥23,078~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
切断砥石 GC150P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)6日以内出荷ベビーS-2型専用の切断砥石。用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)
スーパーツール(3件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
モリギヤコンパウンド
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)当日出荷付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。用途産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑。質量(kg)2.8色黒使用温度範囲0~70℃主成分鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
グリーンカーボランダム
アズワン¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から11日以内出荷緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)99以上
結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
マグネットトレイ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に最適です。カラビナリング付きで腰袋やベルトループから吊り下げ可能です。強力マグネット採用で屋内外で使用可能です。耐食性に優れたステンレス製+傷つきにくいフッ素樹脂コーティングです。用途ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に。![マグネットクリップ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62983676-251002-02.jpg)
マグネットクリップ
クラウン[事務用品]¥189税込¥2081個当日出荷から翌々日出荷上面に便利な書き込み用シール付き。タイトルなどを書き込めば、書類の分類に役立ちます。材質スチール,クロームメッキ,ゴム磁石
Gクラシック 花パッチン
アルス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷[Gクラシック]ベストコレクション。 。切ったものがつかめ、手元に取り寄せることができるので、トゲのあるバラの剪定にも最適です。 。SGマーク認定製品。用途剪定作業に全長(mm)620質量(g)325刃長(mm)48使用目的剪定作業切断対象花・枝RoHS指令(10物質対応)対応
直入起動盤
日東工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から5日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
電動草刈機 替刃
セフティー3¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。用途電動草刈り機替刃。対応機種SGC-150SR
150mm フックシーブ
エスコ¥85,600税込¥94,1601個翌日出荷エスコ品番EA631GC-150質量(kg)4ローラー幅(mm)114寸法A(mm)178寸法D(mm)162寸法E(mm)124寸法B(mm)396寸法C(mm)146フック口開き(mm)25.4寸法J(mm)38寸法G(mm)76最大引張荷重(kN)17.8ローラー外径(Φmm)152
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型ガラリ仕上アルマイト処理
精密研磨材 ラピカ
KOVAX(コバックス)¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)当日出荷から6日以内出荷高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9273容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-51危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3216, HSMG-C150
BROADCOM¥899税込¥9891袋(20個)7日以内出荷Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
標準制御盤
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
UF Discs PLGC Ultracel RC 10kDa 150mm 5/Pk 5PK
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801セット(5個)7日以内出荷仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLGC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLGC, ウルトラセル 再生セルロース, 10 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:10、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)150アズワン品番61-0209-56
シルバー直尺 150mm GC15
ヤマヨ¥529税込¥5821個当日出荷シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)仕様●長さ:15cm●重量:11g●コード番号:119-0164064アズワン品番67-4834-56
GC/DX 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。幅(mm)40厚さ(mm)28全長(mm)132
GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。幅(mm)40厚さ(mm)28全長(mm)132
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)
150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷エスコ品番EA818-32粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)150砥粒GC
GCといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
電気グラインダ
マキタ(9件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
バイアル用キャップ
アズワン¥3,564~税込¥3,920~1袋(100個)ほか当日出荷GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
















![マグネットクリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62983676-251002-02.jpg)

















![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)