砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度400
内径(mm)25.4
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度L
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適
ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー
拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
アズワン品番68-0342-88
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合
作業後の洗浄が簡単
潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適
砥材GC
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ガス種:LPガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3801●カタログコード:8-0920-0401
アズワン品番65-3874-59
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
仕様●ガス種:都市ガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3802●カタログコード:8-0920-0402
アズワン品番65-3874-60
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
花崗岩を使った精密測定台です。
花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。
用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。
セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm
容量(mL)手詰め600、カートリッジ400
使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60
先端径取付:Rc1/8
最高使用圧力(MPa)0.98
空気消費量(L/min)1.1
寸法(Φ×mm)油筒:60×290
最大吐出圧力(MPa)25
プラグ取付径:Rc1/4
適合グリースちょう度1-2号
危険物の類別非危険物
適合ニップルA型、B型、C型
グリース取付口径:9/16-12UNC
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
主な適合純正品番90755-GC4-003
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
主な適合純正品番90201-GC4-000
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
主な適合純正品番51412-GC4-003
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番44715-GC4-000
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
主な適合純正品番52144-GC4-005
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。
耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。)
自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番77103-GC4-000
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
主な適合純正品番53172-GC4-000
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
主な適合純正品番52451-GC4-000
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
主な適合純正品番43151-GC4-000
主な適合車種(ホンダ)タクト
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
中のボックスは取り外し可能です。ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。同じケースを蝶番で繋ぎ合わせて携帯できます。
色ブラック(レッド)
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)50
シリンダ錠(別売)取付不可
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるサイド用ローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW1050、1200用です。
BW400~900の場合は、GC型をご参照ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
関連キーワード
1
2
次へ