カテゴリ
- 測定用品(734)
- 農業機械(717)
- 制御機器(643)
- パソコン/周辺機器(574)
- バイク部品(525)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- 切削工具(266)
- 空調・照明・電設資材(232)
- メカニカル部品(214)
- カー用品(174)
- 自動車補修部品(157)
- オフィス家具(155)
- 配管・水廻り設備部材(144)
- 事務用品(137)
- 塗装・養生・内装用品(135)
- 建築金物(92)
- 安全靴・作業靴(85)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 電動工具(64)
- 建材・エクステリア(63)
- 家電(60)
- 研磨材(57)
- 電気材料(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 作業工具(48)
- トラック用品・パーツ(46)
- 物流用品(43)
- 自転車部品(43)
- 学童・教育用品(43)
- 店舗什器・備品(37)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- 測量用品(土木/建設)(29)
- 溶接用品(28)
- 科学研究・開発用品(28)
- 手袋(27)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 卓上消耗品(25)
- 機構部品(24)
- 農業・園芸資材(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 安全用品(16)
- 医療(16)
- 安全保護具(16)
- 作業服(15)
- 安全標識(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 清掃用品(12)
- 農具(12)
- 厨房用品(11)
- 縫製用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 日用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 介護用品(7)
- 梱包用品(6)
- 住設機器(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 保管用品(5)
- テープ(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 自動車純正部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 洗車・清掃(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(641)
- 理研計器(552)
- ベビーフェイス(377)
- 渡辺電機工業(245)
- メディアカバーマーケット(199)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- PGA(163)
- コガネイ(126)
- ROLLINGDOG(113)
- CKD(106)
- エスコ(99)
- SAMTEC(91)
- KVK(87)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- GDジャパン(74)
- MAD MAX(マッドマックス)(66)
- ナリカ(63)
- セルスター(58)
- omron(オムロン)(56)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「gd」の検索結果

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
ダイヤモンドドレッサー GD-160用
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。用途ベンチグラインダー専門粒度#46
耐油安全長靴 ショートタイプ
GDジャパン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から6日以内出荷丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き用途工場・土木・一般作業用形状ミドルカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約680(26cm)機能耐油材質(先芯)鋼甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
半長靴ファスナー GD-81
GDジャパン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881足当日出荷から15日以内出荷ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。マジックと紐+ファスナーの2タイプ。標準重量約590g/26cm片足用途建築、運搬、内作業、一般作業など形状ハイカット色ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン+合成ゴム標準質量(g/片足)約590(26.0cm)機能軽さ、耐久性材質(先芯)樹脂製甲被タイプファスナータイプ靴タイプ半長靴
GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル。最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)154電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64(準拠)使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~60照射距離(m)約110電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
減圧弁 GD-9N
ヨシタケ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)形式直動式最高温度(℃)60接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~0.99適合流体空気、その他非危険流体材質(弁体)NBR材質(弁座)黄銅材質(ダイヤフラム)NBR
ウレタン半長マジック
GDジャパン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から23日以内出荷JSAA[A]種認定合格品。 負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。 4Eのワイドサイズ仕様で踵部には反射材付き。 オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。用途一般作業・土木作業など形状ミドルカット色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革材質(ソール)ウレタン機能耐油足幅4E材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ
GDジャパン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足当日出荷から14日以内出荷軽量のEVA素材に合成ゴムを70%配合し、摩耗性や強度、耐熱性を高めた安全長靴になります。用途工場・土木・一般作業用形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)EVA+合成ゴム材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約440(26cm)機能軽量、摩耗性、耐熱性材質(先芯)樹脂靴タイプ半長靴
GD-200R専用充電池
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
ハイカット 2層ウレタンマジック
GDジャパン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から12日以内出荷JSAA[A]種認定合格品。静電気帯電防止機能付き。踝を覆うハイカットタイプ。負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など形状ハイカット色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約480g(26.0cm)機能耐油・静電足幅4E材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
短靴 2層ウレタンマジック
GDジャパン(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1足当日出荷から14日以内出荷JSAA[A]種認定合格品。 静電気帯電防止機能付き。 負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。 オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など形状ローカット色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革材質(ソール)ウレタン機能耐油・静電足幅4E材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
半長靴マジック GD-80
GDジャパン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から13日以内出荷ウレタンにゴムを貼り付ける新製法により、軽さと耐久性が向上致しました。踵部斜め裁断により、ふくらはぎのわずらわしさを軽減致します。マジックと紐+ファスナーの2タイプ。標準重量約590g/26cm片足用途建築、運搬、内作業、一般作業など形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン+合成ゴム標準質量(g/片足)約590(26.0cm)材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
ワークシューズ・作業靴 GD-510
GDジャパン¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷から15日以内出荷樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークシューズ、片足約260g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。形状ローカットタイプ留め具:ダイヤル式材質(甲被)ニット素材先芯樹脂標準質量(g/片足)約260±10機能軽量足幅3E材質(底部)EVA+合成ゴム甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
ワークカラー ツヤ消し安全長靴
GDジャパン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から15日以内出荷PVC製の安全長靴になります。底耐油性能。鋼製先芯入り。最近の作業服にもコーディネートしやすいワークカラー仕様用途建築・土木・工場・一般作業など形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約920(26cm)材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
ワークシューズGD-281マジック
GDジャパン¥2,498税込¥2,7481足3日以内出荷脱ぎ履きが楽なマジックタイプ 樹脂先芯で軽量用途軽作業・運送業・物流倉庫質量(g)240タイプマジック材質(アッパー)合成繊維+合成皮革先芯樹脂足幅3E材質(底部)EVA+合成ゴム
柔らか長靴 ゴムバンド付き
GDジャパン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281足当日出荷から7日以内出荷足首固定用のゴムバンドが付いております。PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。作業以外にも通勤や普段使用ができる一品です。用途農作業・園芸・通勤・洗車など形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約585(L)機能柔軟靴タイプ長靴
減圧弁 GD-45P
ヨシタケ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷小型、軽量。 一次側圧力2.0MPaまで使用可能。 スクリーン(60メッシュ)内蔵。 ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。 空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。 圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。質量(kg)3.2材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)213最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2以下材質(ハンドル)樹脂製適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
ウレタン半長マジック
GDジャパン(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から10日以内出荷JSAA[A]種認定合格品。 ワークカラー仕様。 4Eのワイドサイズ。 踵部には反射材付き。 オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。用途一般作業・土木作業など形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
減圧弁 GD-26G
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 減圧弁自身の騒音を解消。 配管の取付け方向は水平、垂直任意。材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)EPDM最小差圧(MPa)0.05
GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能。手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、。意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)194スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB)電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)2.5LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18光束(Lm)760明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑)点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130IP等級66落下耐久(m)1
減圧弁 GD-8N
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から76日以内出荷高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。材質(本体)SUSタイプ直動式形式直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)二次側圧力(MPa)0.05~0.7
ハイカットワークシューズGD-650
GDジャパン¥3,998税込¥4,3981足3日以内出荷樹脂先芯で軽くてタフ 合成ゴムで(耐油)で滑りにくい用途軽作業・運送業・物流倉庫質量(g)400材質(アッパー)合成皮革先芯鋼製足幅3E材質(底部)合成ゴム(耐油)
先芯入りサンダル
GDジャパン¥2,598税込¥2,8581足4日以内出荷から13日以内出荷万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。TPR底で滑りにくくしております。用途軽作業用材質(アッパー)EVA材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約230(L)材質(先芯)樹脂靴タイプサンダル
GD/X シリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥33,399~税込¥36,739~1箱(50個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
ヘッドライト専用充電池GDー02SB
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使用対象商品はGD-001H/EX-180Hとなります。トラスコ品番567-9429幅(mm)43高さ(mm)50品名ヘッドライト専用充電池GDー02SB奥行(mm)14.1
先芯入り布靴 デニムタイプ
GDジャパン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1足4日以内出荷から7日以内出荷柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。用途高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約430(26cm)材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ地下足袋
減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から3日以内出荷仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
ワークシューズ・作業靴
GDジャパン¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約342g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)26材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
ワークシューズ・作業靴
GDジャパン¥1,998税込¥2,1981足3日以内出荷柔らかい厚底を採用しクッションが良く中敷きには低反発インソールで、。ふんわりした履き心地の良さを実現した先芯なしカジュアルスニーカー。※梱包は箱ではなくビニール袋になります。種別スリッポンタイプ色グレー質量(g)約250(±10)材質(アッパー)ニット素材先芯なし材質(底部)ポリウレタン材質(中敷)低反発インソール足囲3E
先芯入り布靴
GDジャパン¥2,998~税込¥3,298~1足4日以内出荷から15日以内出荷柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。用途高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約430(26cm)足幅4E材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ地下足袋
減圧弁 GD-41
ヨシタケ¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷から12日以内出荷省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。形式直動式一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
ワークシューズ・作業靴
GDジャパン¥3,500税込¥3,8501足3日以内出荷雨にも負けず!衝撃にも負けず! 定番のデニム素材に撥水加工を使用し、カジュアルテイストなミッドカット安全スニーカーが登場 撥水加工なので急な雨でも安心。ヒモを結ぶのが面倒な人にも嬉しいサイドファスナーを採用し脱ぎ履きもラクラク。ソールもグリップ力、クッション性に優れた合成ゴムで長時間履いても疲れないオンでもオフでも使えるプレミアムな1足 ※本品は防水ではありませんのでご注意ください。また撥水加工には使用頻度・保管環境などにより撥水の効力が早く下がる可能がありますのでご了承ください。質量(g)約460、+-10材質(アッパー)合成皮革(撥水加工)ウィズ3E先芯鋼製甲部シューレース材質(底部)合成ゴム中敷カップインソール
ワークシューズ・作業靴
GDジャパン¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から7日以内出荷鋼製先芯でダイヤル式のワークシューズ、片足約440g。 運送業、物流倉庫業など軽作業向け。 ホワイトの迷彩柄で丈夫な商品です。形状ハイカット色ホワイト質量(g)約440±10ウィズ3E材質(甲被)合成皮革材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼甲被タイプダイヤル式材質(中敷)カップインソール
ワークシューズ・作業靴
GDジャパン¥2,998税込¥3,2981足4日以内出荷樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約339g 室内など軽作業向け 踵が踏めるセーフティーシューズ色ホワイト質量(g)約330±10サイズ(cm)28材質(甲被)合成皮革先芯樹脂材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポン足囲3E靴タイプスニーカー
...