GDジャパン
ワークシューズGD-281マジック
(1件のレビュー)
脱ぎ履きが楽なマジックタイプ 樹脂先芯で軽量
用途
軽作業・運送業・物流倉庫
質量(g)
240
タイプ
マジック
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
先芯
樹脂
足幅
3E
材質(底部)
EVA+合成ゴム
内容量
1足
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
グレー
ネイビー
ブラック
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77479477
GD-281
グレー
24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479441
GD-281
グレー
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479380
GD-281
グレー
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479301
GD-281
グレー
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479276
GD-281
グレー
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479547
GD-281
グレー
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479145
GD-281
グレー
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479511
GD-281
ネイビー
24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479389
GD-281
ネイビー
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479346
GD-281
ネイビー
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479258
GD-281
ネイビー
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479170
GD-281
ネイビー
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479486
GD-281
ネイビー
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479425
GD-281
ネイビー
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479310
GD-281
ブラック
24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479285
GD-281
ブラック
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479556
GD-281
ブラック
25.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479371
GD-281
ブラック
26
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479520
GD-281
ブラック
26.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479398
GD-281
ブラック
27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
77479355
GD-281
ブラック
28
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください