GDジャパン
ハイカットワークシューズGD-650
樹脂先芯で軽くてタフ 合成ゴムで(耐油)で滑りにくい
用途
軽作業・運送業・物流倉庫
質量(g)
400
材質(アッパー)
合成皮革
先芯
鋼製
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(耐油)
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
ホワイト
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77479678
GD-650
ブラック
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479721
GD-650
ブラック
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479651
GD-650
ブラック
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479669
GD-650
ブラック
26.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479687
GD-650
ブラック
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479748
GD-650
ブラック
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479696
GD-650
ホワイト
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479739
GD-650
ホワイト
25.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479635
GD-650
ホワイト
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479730
GD-650
ホワイト
26.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479660
GD-650
ホワイト
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77479705
GD-650
ホワイト
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください