カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農具(7)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf/d」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R GREEN FINGER

    DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R

    GREEN FINGER(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
    全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
  • DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR GREEN FINGER

    DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR

    GREEN FINGER(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
    刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝寸法(mm)200材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
  • DX 長刃 芽切鋏 GF-D210K GREEN FINGER

    DX 長刃 芽切鋏 GF-D210K

    GREEN FINGER
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    野菜の収穫作業に最適な長刃仕様 開閉が楽に出来る樹脂グリップ
    刃長(mm)60切断能力(mm)直径6mmの小枝寸法(mm)210材質(柄部)工具鋼、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5
  • DX 先細 芽切鋏 GF-D180K GREEN FINGER

    DX 先細 芽切鋏 GF-D180K

    GREEN FINGER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    切り下が見やすく作業性に優れた、先細仕様 開閉が楽に出来る樹脂グリップ
    寸法(mm)180材質(柄部)工具鋼、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5
  • ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニス

    ワットマン ガラス繊維ろ紙

    ケニス
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
  • データネーム18号キャップ シヤチハタ

    データネーム18号キャップ

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    データネーム18号専用キャップです。
    用途データネーム18号の各種部品の交換に。シリーズシヤチハタ繰り返し・詰め替え対応
  • マジカルトレイ -振るだけで表に- 日本紐釦貿易

    マジカルトレイ -振るだけで表に-

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トレイを振るだけで、中のラインストーンが表に向きます。トレイ中央に付いた、つぶ状の特殊な樹脂が適度な摩擦力を持ため、うまくラインストーンが引っかかって簡単に表に向きます。しかも三角形なので細かいストーンの出し入れがしやすい!マジカルピックと一緒にどうぞ♪
  • データーネーム24号キャップ シヤチハタ

    データーネーム24号キャップ

    シヤチハタ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    データーネーム24号の各種部品の交換に。
  • Digio デジタルプリントフレーム ナカバヤシ

    Digio デジタルプリントフレーム

    ナカバヤシ
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
  • SGフェルトディスク  ソフト ヤナセ(柳瀬)

    SGフェルトディスク ソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷
    外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)12トラスコ品番303-0024質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぺんてる筆 ふではじめ ぺんてる(アストラム)

    ぺんてる筆 ふではじめ

    ぺんてる(アストラム)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    硬めで短い穂先なので、安定して書けます。祝儀袋の大きさの文字を書くのに最適です。 速乾インキなので、書いた直後も手や書いたものが汚れず安心です。
    デザイン霞柄/うす墨グリーン購入法適合
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    適合機種GT-DMNA専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)285×245×72.5質量(kg)約1.3タイプ埋込ボックス
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷
  • ぺんてる筆 ふではじめ ぺんてる(アストラム)

    ぺんてる筆 ふではじめ

    ぺんてる(アストラム)
    339税込373
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    硬めで短い穂先なので、安定して書けます。祝儀袋の大きさの文字を書くのに最適です。 速乾インキなので、書いた直後も手や書いたものが汚れず安心です。
    グリーン購入法適合
  • フッ素コート大久保鋏 GREEN FINGER-DX

    フッ素コート大久保鋏

    GREEN FINGER-DX
    1,198税込1,318
    1丁
    4日以内出荷
    用途園芸作業
  • アンビル型剪定鋏 GREEN FINGER-DX

    アンビル型剪定鋏

    GREEN FINGER-DX
    1,398税込1,538
    1丁
    4日以内出荷
    用途園芸作業
  • フッ素コート剪定鋏 GREEN FINGER-DX

    フッ素コート剪定鋏

    GREEN FINGER-DX
    1,198税込1,318
    1丁
    4日以内出荷
    用途園芸作業
  • ガラス繊維濾紙 GF/D(角形) Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)

    Whatman(ワットマン)
    127,699税込140,469
    1箱(25枚)
    19日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    アズワン品番2-332-14タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/D
  • 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    適合流体仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)

    アズビル金門
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
    適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)

    アズビル金門
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4出力信号パルス取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
  • 乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

    アズビル金門
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
    適合流体仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89出力信号パルス取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬)

    SGフェルトディスク ハード

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)10トラスコ品番303-0016質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルリモコン リビングDC扇風機 おおたけ

    フルリモコン リビングDC扇風機

    おおたけ
    8,980税込9,878
    1台
    5日以内出荷
    上下と左右の首振り角度が設定できます。ひろびろ送風からピンポイント送風まで対応可能。ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。DC Motor。風量調節 9段階 。静音率 60%減 。風量1使用時 17.4dB 。消費電力 1/3削減。風量9使用時 1時間あたり 0.7円。上下の首振り角度 5段階調節 0~90℃の5段階。左右の首振り角度 3段階調節。DC Motor 。90°上向き 。60° 90° 120° 首振り角度調整。フルリモコンリビングDC扇風機。リズム風。おやすみ モード。LED調光。自動オフ24H。リモコン。チャイルドロック。入切Wタイマー 1,2,4,6H
    羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67.5~86羽根寸法(cm)径/30
  • iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) LEPLUS

    iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス)

    LEPLUS
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    【特許出願中】ガラスフレーム・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。 デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。 全画面カバー! 超硬度強化ガラス! 驚異的透明度!
    対応機種iPhone7特性全画面保護付属品清浄布、埃除去シール、クロスガラス部旭硝子表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
  • ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業

    ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ

    宇佐美工業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • リビング扇風機 DC  モーター搭載 おおたけ

    リビング扇風機 DC モーター搭載

    おおたけ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
    サイズ(cm)W36×D34×H67.5~86羽根枚数7枚消費電力(W)(50/60Hz)22風量9段階切り換え電気代の目安約0.7円/時羽根径(Φmm)300
  • DCフルリモコン フロアDC扇風機 おおたけ

    DCフルリモコン フロアDC扇風機

    おおたけ
    9,780税込10,758
    1台
    5日以内出荷
    省電力で12段階の風量設定ができる。DCモーター搭載のフロア扇風機。DC Motor。リモコンにマグネットが付いているため無くしません。フルリモコン。フロアDC扇風機。リズム風。おやすみモード 。切タイマー 0.5~7.5H。自動オフ24H
    羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)30風量12段階切り換え電気代の目安約0.9円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×40×118.5~138羽根寸法(cm)径/40
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ

    宇佐美工業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮メモ棒 M・D-1GF 土牛

    伸縮メモ棒 M・D-1GF

    土牛
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    マグネット取付可能。 フラッシュの使用や逆光での撮影に最適。
    表示寸法(mm)140×100シャフト長さ(mm)200~550付属品レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー 細字 白 LBM202質量(g)160
  • 伸縮メモ棒 M・D-2GF 土牛

    伸縮メモ棒 M・D-2GF

    土牛
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    マグネット取付可能。 フラッシュの使用や逆光での撮影に最適。
    表示寸法(mm)170×130シャフト長さ(mm)200~550付属品祥碩堂 書いたあと消せるチョーク 白 S25002質量(g)220
  • 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    39,673税込43,640
    1本
    7日以内出荷
    調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
    材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8597適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PPブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ヘッドライト用部品 電池フタ101 GENTOS

    ヘッドライト用部品 電池フタ101

    GENTOS(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
    適合機種DPX-318H / DPX-333D / DPX-418H / DPX-433D / DRF-133D / DRF-233D / DRF-333D / GF-101H / GT-391D / GT-392D / GT-393D / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-V533H / HW-X333HD / KDHL-2109 / HW-X533H / KDHL-2111 / HX-133D / LR-F343HD / LY-033HD / NRX-180H / SDH-331D / SDH-332D / SDH-333R / TX-D434R
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698

    ELPA(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
    用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698