フルリモコン リビングDC扇風機
上下と左右の首振り角度が設定できます
ひろびろ送風からピンポイント送風まで対応可能
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。
豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
DC Motor
風量調節 9段階
静音率 60%減
風量1使用時 17.4dB
消費電力 1/3削減
風量9使用時 1時間あたり 0.7円
上下の首振り角度 5段階調節 0~90℃の5段階
左右の首振り角度 3段階調節
DC Motor
90°上向き
60° 90° 120° 首振り角度調整
フルリモコンリビングDC扇風機
リズム風
おやすみ モード
LED調光
自動オフ24H
リモコン
チャイルドロック
入切Wタイマー 1,2,4,6H
- 羽根枚数
- 7枚
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 22
- 風量
- 9段階切り換え
- 電気代の目安
- 約0.7円/時
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36×34×67.5~86
- 羽根寸法(cm)
- 径/30
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































