DCフルリモコン フロアDC扇風機

DCフルリモコン フロアDC扇風機 - おおたけDCフルリモコン フロアDC扇風機 - おおたけDCフルリモコン フロアDC扇風機 - おおたけDCフルリモコン フロアDC扇風機 - おおたけDCフルリモコン フロアDC扇風機 - おおたけDCフルリモコン フロアDC扇風機 - おおたけ

省電力で12段階の風量設定ができる
DCモーター搭載のフロア扇風機。
DC Motor
リモコンにマグネットが付いているため無くしません。
フルリモコン
フロアDC扇風機
リズム風
おやすみモード
切タイマー 0.5~7.5H
自動オフ24H

羽根枚数
5枚
消費電力(W)(50/60Hz)
30
風量
12段階切り換え
電気代の目安
約0.9円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×40×118.5~138
羽根寸法(cm)
径/40
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79898467GF-DCF426FR-W
オープン
¥9,780
¥10,758(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする