台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に
セット内容専用両面テープ
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)150
形状手にフィットする波型形状
色グリーン
取付付属の両面テープで簡単取付け
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。
材質ナイロン
色ブルー/ブラック
入数(双)12
材質(すべり止め)ポリエステル
ゲージ数18
1袋(10個)
¥795
税込¥875
当日出荷
TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
用途アルゴンガス溶接作業。
長さ(mm)1000
ギャップキャリパ用の交換グリップです。
用途ギャップキャリパ用の交換グリップとして。
ねじ径M2.5×P0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
BMD DeckLink 8K Pro G2 BDLKHCPRO8K12GG2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類G
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプ首振りタイプ
首振りあり
ラチェット機構あり
お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿、半紙バサミ、かんたん筆巻つき。
寸法(mm)340×240×70(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
材質かんたん筆巻:不織布(PP)/半紙バサミ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル
セット内容かんたん筆巻/半紙バサミ/中皿/書道バッグ
仕様製品群:GG シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 外部深さ:42.2mm 外寸 / 高さ:36mm 外部幅:44.7mm フィルター タイプ:EMI RFI 最大漏れ電流:420オA ヒューズ数:1 フェーズ数:シングル フェーズ 定格電圧 VAC:250V
アズワン品番65-1418-59
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプショートタイプ
ラチェット機構あり
材質炭素鋼
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
1袋(10個)
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
ライトガイド電球は手吹きガラス製で存在感のある逸品です。インナーチューブとコーティングし、ユニークな球体の形状を見事に引き立てています。電球色~昼白色~昼白色だけでなく、1600万色以上もの豊かな色彩を表現するフルカラーライトです。スマホを利用してBluetoothによる簡単コントロール、またはHueブリッジ(別売り)を用いて更に便利にご使用いただけます。
付属品LEDランプ、説明書、保証書
消費電力(W)6.5
口金E26
平均演色評価数CRI80
通信方式Bluetooth + Zigbee
色温度(K)2200~6500(電球色から昼光色)
明るさ(Lm)500
光色電球色/昼光色
平均寿命(時間)25000
色数1600万以上
電球の種類LED
調光の可否可能(0~100%)
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。キラキラ仕様のインナーシートが付属しており、お好みに合わせてカスタマイズ・使い分けが可能です。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質TPU/PET
色ドッグハウス
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色ドッグハウス
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。キラキラ仕様のインナーシートが付属しており、お好みに合わせてカスタマイズ・使い分けが可能です。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質TPU/PET
色スヌーピー
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色スヌーピー
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色きょうだい
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。MagSafe対応アクセサリ(充電機能を除く)の取り付けが可能です。MagSafe充電はご使用いただけません。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU/磁石/PVC
色きょうだい
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色総柄
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU/PVC
色ジョー・クール
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様上下ガラス戸、ベース付
付属品中棚上下×各1
適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上下)
タイプ2段式
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色スヌーピー
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。MagSafe対応アクセサリ(充電機能を除く)の取り付けが可能です。MagSafe充電はご使用いただけません。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU/磁石/PVC
色スヌーピー
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU/PVC
色スヌーピー
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
軸径(Φmm)10
寸法(mm)12
全長(mm)255
質量(g)320
軸長(mm)245
アズワン品番64-7894-72
1丁
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)12
軸長(mm)250
1本
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ