使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
セット内容キー×2、シリンダー、スリーブ、回転ツメ、スリーブホルダー、クローズカバー、スプリング
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
付属品キー2本入
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
セキュリティーロックキー採用ハードケース対応のブランクキー。1本入り。鋳鉄製。シリンダー交換をすることなく合鍵を準備できます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
適合(ケース)OBK58/42、OBK48/37、DLM46/30、TRK52、V46、TRK46/33、B33NMK、V47、B47、E470、E450、V40、V37、B37、E370、B360、E350、E340、B33NML、E300N2、E260、V35、B36N、B27N、E250、DLM36
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。
サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。
ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。
2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。
1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。
付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。
用途バイク用 サイドケース / 片側
適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー
質量(kg)片側:5.0
容量(L)36
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379
最大積載量(kg)10
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー
容量(L)48
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
最大積載量(kg)10
総質量(kg)6.2
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー
容量(L)37
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
最大積載量(kg)10
総質量(kg)5.5
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)。別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)58
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)7
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)42
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)6
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用
材質本体PP、上蓋表面アルミ
容量(L)片側35
最大積載量(kg)10(3以下推奨)
本体質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。【適合条件】。グリップ外径:Φ33mm以内。レバー幅×厚さ:14×21mm以内。グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
用途ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止。適合条件:グリップ外径:Φ33mm以内、レバー幅×厚さ:14×21mm以内、グリップとレバーの距離:73/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)。コンパクトボディで持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠でき簡単取付。お手持ちのGIVIボッスクに付属のシリンダーに交換。ブレーキロックと鍵を共有可能。付属品:カギ2本、キーシリンダー1個(GIVI BOX用)
付属品カギ×2、キーシリンダー×1(GIVI ハードケース 標準キー用)
材質アルミダイキャスト
質量(g)350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×145×35
適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ33以内、レバー幅×厚さ:14×21以内、グリップとレバーの距離:73/63以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。
最大積載量(kg)10
本体質量(kg)5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×340
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード