防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番509-7631
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用方法(5.63MB)
1袋(200枚)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグ。岸壁ジギングに最適なメタルジグ。フォールさせるとランダムにスライドアクションを起こす為、フォール時にバイトが多発します。バーチカルジギングでも的確なアクションをジグに伝えることができ、青物のキャスティングはもちろん、最近ではヒラメのボトム攻略等万能型メタルジグとして様々な応用方法が開発されているほど、高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグなのです。
仕様【誕生日】2011/08/12
全長(mm)45(アイ含む)
質量(g)7
タイプグリピンゴールド
コード4256915
フック伊勢尼7号
アズワン品番64-6425-68
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに
材質HSSCo
先端角(°)118
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。
本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。
耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
色濃茶
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
材質コバルトハイス
軸径(Φmm)六角軸6.35
回転数1000回転未満を推奨
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼
セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3
材質HSSCo
シャンク径(Φmm)各サイズ
先端角(°)118
シャンクストレート
表面処理コーティングなし
収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
1セット(7本)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
保持力が高く減磁がありません。
用途モーターなどの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼
形状六角軸(6.35mm)
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業
材質HSS:ハイス
シャンク径(mm)6.35
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに
材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂
色クリア
材質(車輪)エラストマー
仕様固定車
材質(本体)スチール
軸長(mm)38
ストッパーなし
適合パイプ外径(Φmm)24
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
角柄にボタンを内蔵し、ワンプッシュで着脱可能です。柄は各製品共通です。6サイズからお選びください。
外径(Φ)×全長(mm)130×450
TKG品番9-0205-1001
TKG品番(2017)6-0188-1001
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
種別頭部のみ
材質18-8ステンレス、PP
寸法(mm)ワイヤー部分:Φ130
質量(g)340
ハンドル長さ(mm)320
全長(cm)本体:460
耐熱温度(℃)90
EBM品番3230000
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
厚さ(mm)1
色透明
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
厚さ(mm)1
色透明
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
両面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。
材質SUS304
幅(mm)270
高さ(mm)70
質量(g)1130
奥行(mm)150
アズワン品番64-9291-27
TKG品番9-1469-1201
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
バーチャルに海岸沿いを歩いて日本一周をすると日本地図が完成。本格的な実距離モードと 25103050倍の速さで進むことができる倍速モードが選択可。都道府県別に地図を表示して現在の位置や次の都道府県までの距離を表示。あなたが設定した1日の目標歩数に対してタダタカ先生が激励。ユニークなキャラクターがあなたを応援。歩数歩行距離歩行時間消費カロリー脂肪燃焼量カレンダー時刻使用開始日を表示。累計機能でモチベーションUP。14日分のデータをメモリー。3D加速度センサー採用。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂
色ホワイト(W)
質量(g)約26(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)、時計:平均月差±30秒以内(常温にて)
外形寸法約72×37×10mm(幅×高×厚)
表示液晶ドットマトリックス表示(32×46ドット)
設計日本
表示内容歩数/0~999999歩、歩行距離/0.00~999.99km、歩行時間/0h00m~23h59m、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、体脂肪燃焼量/0.0~9999.9g、時刻/ 0:00~23:59(24時間制)、カレンダー/ '21年1月1日~'50年12月31日、累計歩数/0~999999万歩、累計歩行距離/0~999999km、累計歩行時間/0~999999h、使用日数/0~999999日、メモリー/今日・1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
アズワン品番69-6027-33
設定項目カレンダー/2021年1月1日~2050年12月31日、時刻/0:00~23:59(24時間制)、開始日/2021年1月1日~2050年12月31日、歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、距離モード/実距離モード・倍速モード(2、5、10、30、50倍)、目標歩数/1000~50000歩(単位:1000歩)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色長針:赤、短針:黒
使用温度範囲(℃)0~100
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA638GK-7
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)4
種類スナップフック
寸法L1(mm)26
使用荷重(kg)1
寸法D(mm)1.2
寸法L2(mm)18
寸法T(mm)3
寸法W(mm)12
口の開き(mm)5
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
全長(mm)25
エスコ品番EA611GK-7
材質鍛造鋼製
先端サイズ7
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。
材質ハイス
軸径(Φmm)六角軸6.35
回転数1000回転未満を推奨
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズY60H
シリーズY60H
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)70
全長(mm)320
質量(g)2350
アズワン品番64-7882-78
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズY60H
シリーズY60H
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ