544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
169 税込186
6日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 質量(g)20 折径(mm)100 切り幅(mm)6
1個(12本)
169 税込186
当日出荷

1個
102 税込112
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。 にじみが少ない、鮮やかな発色です。
タイプシングル 材質(軸)PP 全長(mm)171(キャップ付) 質量(g)47 最大径(Φmm)27.5 材質(キャップ)再生PBT 材質(ペン先)アクリル繊維 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極太字
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)六角軸6.35 回転数1000回転未満を推奨
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日本サニパック神戸市缶ビンペット45L
エコ商品
神戸市指定袋の45L。缶びんペットボトル用。
対象地域神戸市 持ち手なし 対象資源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
249 税込274
当日出荷

神戸市指定袋の45L。燃えるごみ用。
対象地域神戸市 持ち手なし 対象可燃
1個(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本サニパック神戸市指定袋燃えるごみ45L手付
エコ商品
神戸市指定袋の45Lとって付き。燃えるごみ用。
持ち手あり 対象可燃 対象地域神戸市 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
429 税込472
当日出荷

六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール 動画あり
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業 材質HSS:ハイス シャンク径(mm)6.35 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

日本サニパック神戸市容器包装プラ45L
神戸市指定袋の45L。容器包装プラスチック用。
対象地域神戸市 持ち手なし
1個(10枚)
329 税込362
当日出荷

エクシールマスクスタンド
食事や休憩時にマスクを外す際、テーブルや作業台に置いたり、カバンやポケットに直に入れる必要がありません。 差し込み式でねじ止め等の必要がないため、組み立てが簡単です。 取り外しが簡単なため、楽に清掃できます。 切断面がすべて面取りしてあるため、ケガをしにくい設計となっています。 表面にヘアライン加工が施されており、高級感のある仕上がりとなっています。
用途飲食店やオフィス、社員食堂等で一時的にマスクを外す際の、マスク用スタンドです。 材質SUS304 ヘアライン 2mm厚
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サニパック神戸市燃えないごみ45L
エコ商品
神戸市指定袋の45L。燃えないごみ用。
対象地域神戸市 寸法(縦×横)(mm)800×650 持ち手なし 対象不燃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
259 税込285
欠品中

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

東芝ライテックLED電球 一般電球形
エコ商品
電球の種類LED 口金E26 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タカチ電機工業シリコンガスケット SGKシリーズ
エコ商品
材質シリコンスポンジ ホワイトグレー 仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい 使用温度範囲(℃)-40~105 入数1m×1本/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワンタッチけがきスプレー 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK
用途精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。 仕様食品包装インク(NL規格)適合品 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
厚さ(mm)1.1 折径(mm)100 切り幅(mm)15
1個
199 税込219
当日出荷

中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
1式
20,980 税込23,078
翌日出荷

1本(25mL)
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
108 税込119
翌々日出荷


汎用 純正エンジンカバー類などに合わせてカッター等で自由にカットして使用できます
グレー
1枚
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)5 外枠径(mm)40 目盛仕様0-100 アズワン品番65-1976-93
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 プレート:つや消しシルバー 種類丸形 材質(プレート)アルミニウム(A1080P) 色(本体)つや消しブラック
1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード