カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 切削工具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 保管用品(7)
  • 手袋(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「gl4」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用ギアオイル GL4 NEEDS2輪車用ギアオイル GL4NEEDS(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)
当日出荷
用途2輪車ギヤー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロールSyntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+カストロール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1L)
当日出荷から4日以内出荷
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-4+ベースオイル全合成油
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサンミッションオイル GL-4 75W-85ニッサン(80件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷から5日以内出荷
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE75W-85危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
ガイドベアリング付ストレート 大日商ガイドベアリング付ストレート大日商(49件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(25本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
使い捨て極薄手袋(天然ゴムパウダーフリー) TRUSCO使い捨て極薄手袋(天然ゴムパウダーフリー)TRUSCO(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,790税込4,169
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
オーバンドパック320 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック320共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に厚さ(mm)1.1アメ色内径(Φmm)76番手#320折径(mm)120切り幅(mm)6
クリヤーブック<Glassele>(固定式) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式)コクヨ(1件のレビュー)
479税込527
1冊
当日出荷から翌々日出荷
日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズA4-S仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PP
段差プレート 樹脂製 モノタロウ段差プレート 樹脂製モノタロウ(240件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(4個)
当日出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コスモ ギヤー GL-4 コスモ石油コスモ ギヤー GL-4コスモ石油(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPIGL-4ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)
当日出荷から7日以内出荷
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GLシリーズ 低密度ポリエチレン ごみ袋 ハウスホールドジャパンGLシリーズ 低密度ポリエチレン ごみ袋ハウスホールドジャパン
209税込230
1袋(10枚)
当日出荷
ゴミ袋です。
用途保管やごみ捨てに。
紫外線ランプ DNライティング紫外線ランプDNライティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
使い捨て極薄手袋(200枚入) TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(200枚)
当日出荷
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)200食品衛生法適合
2段式工具箱 TRUSCO2段式工具箱TRUSCO(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
収容力大きく丈夫な両開き開閉式パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。 角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可ブルー
ミニトングスタンド クロームメッキ よし与工房ミニトングスタンド クロームメッキよし与工房
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ベースサイズ:135×135。クロームメッキ
材質スチール・シルバーメッキ質量(kg)0.316直径×高さ(mm)150×220~370TKG品番9-0499-0701TKG品番(2017)6-0442-0701
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形TRUSCO
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
エンボス手袋ロング五本絞り 東京パックエンボス手袋ロング五本絞り東京パック
1,398税込1,538
1セット(50枚)
当日出荷
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途食品加工。洗浄作業。全長(cm)45.0材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 0691再生材使用使用
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク) ハウスビーエムギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)ハウスビーエム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 75W-90カストロール(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
当日出荷から6日以内出荷
マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油APIGL-3.GL-4SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430 日本デコラックス有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430日本デコラックス
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。
用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
ローボルトアップライト タカショーローボルトアップライトタカショー
3,898税込4,288
1個
当日出荷
樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や 暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。 自由自在に光の向きを変更可能。
仕様光源の交換不可材質金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.6消費電力(W)約3全光束(Lm)88定格電圧 DC V12コード全長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む)LED1球(電球色)
エンボス手袋ロンググリーンM 東京パックエンボス手袋ロンググリーンM東京パック
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
全長(cm)45.0材質ポリエチレン(PE)グリーン厚さ(mm)0.045粉有無粉無エンボス加工外エンボストラスコ品番836-3710質量(g)350
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形 TRUSCOアルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形TRUSCO
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2332タイプ単4電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
フルHD チューナーレススマートテレビ オリオン(ORION)フルHD チューナーレススマートテレビオリオン(ORION)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。
用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。
プラー チエン 4GL-2538A-10 YAMAHA(ヤマハ)プラー チエン 4GL-2538A-10YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番127-25388-01
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス製のロックナット
エンボス手袋ロンググリーンS 東京パックエンボス手袋ロンググリーンS東京パック
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
全長(cm)45.0材質ポリエチレン(PE)グリーン厚さ(mm)0.045粉有無粉無エンボス加工外エンボストラスコ品番836-3709質量(g)300
突き刺し防護手袋 TRUSCO突き刺し防護手袋TRUSCO
8,598税込9,458
1双
当日出荷
釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。
用途清掃業や釘や棘を扱う作業に。材質手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿ブラック/イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐突刺、耐切創材質(繊維部)手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿耐切創性1、3/C
ロングチェスト アイリスオーヤマロングチェストアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
クローゼットやウォークインクローゼットでの使用に最適なロングチェストHG(奥行55cmシリーズ)です。 引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。 フレームの着脱が簡単なので、引出しの増減が可能です。 (キャスターは含まず高さ約最大145cmまで増やすことが可能です) 積み重ねて使用する際に安全な前倒れ防止パーツが付いています。 移動に便利なキャスター付です。
材質ポリプロピレン
LED直管グロー Luminous(ルミナス)LED直管グローLuminous(ルミナス)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
定格寿命(時間)40000保証期間1年