「glove mania」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PUファントム グローブマニア(川西工業)PUファントムグローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)
749税込824
1双
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なしモノタロウ(876件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)ほか
当日出荷
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)食品衛生法適合
PU手袋 モノタロウPU手袋モノタロウ(528件のレビュー)
549税込604
1双ほか
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)ニトリル極薄手袋(粉なし)グローブマニア(川西工業)(60件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
突刺し強度に大変優れています!食品に混入しても発見しやすいブルー色便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100
プロコンボメカニックグローブ グローブマニア(川西工業)プロコンボメカニックグローブグローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋荷役・運送重機運転日曜大工家庭園芸レジャー農林業電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)厚さ(mm)1.7材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他材質(掌側)豚革RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 薄手 粉なしモノタロウ(70件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)ほか
当日出荷
オリジナル製法により、衛生面を考慮して手首部から1枚ずつスムーズに取りやすい包装をしており、ストレスなく内箱から商品を取り出せます。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。粉なしタイプで指先エンボス加工入りで、便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性、薄手全長(cm)23粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
耐油マックスロング 1P グローブマニア(川西工業)耐油マックスロング 1Pグローブマニア(川西工業)
499税込549
1双
当日出荷から7日以内出荷
耐油性・耐久性が優れた手袋です。油作業や水作業にも最適な特殊すべり止め加工を施しております。 縫目が無く伸縮性の良いシームレス原手を使用しており、はめ心地よく使いやすいです。
用途水産業・自動車関連業・石油精製業・造船業・鉄鋼業機械工業・土木・建築業。RoHS指令(10物質対応)対応
耐油マックス グローブマニア(川西工業)耐油マックスグローブマニア(川西工業)
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティングモノタロウ(256件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工フィットグローブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットフィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいスベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)モノタロウ(465件のレビュー)
679税込747
1袋(12双)
当日出荷
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付モノタロウ(54件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。 豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。 手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業仕様面ファスナー付き材質(甲)メリヤス材質(掌側)豚革販売区分業務用
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1193件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タフレッド アトムタフレッドアトム(140件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
PU薄手手袋エンボス加工 TRUSCOPU薄手手袋エンボス加工TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
PUライナーアルファ 富士グローブPUライナーアルファ富士グローブ(38件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
PUドクター グローブマニア(川西工業)PUドクターグローブマニア(川西工業)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から6日以内出荷
革より柔らかい新素材!!エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.8入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)厚さ(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
WORKS HOMME 合成皮革手袋 ユニワールドWORKS HOMME 合成皮革手袋ユニワールド(8件のレビュー)
939税込1,033
1双
当日出荷
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル入数(双)1
ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm190mm 深溝61928 MASKF(日本エスケイエフ)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is presentIt has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loadsIt has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longerThanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environmentsIt keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating partsYoull find them in heavy industry, for example in the energy sectorWhy is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forcesIt can also be affected by solvents, coolants and lubricantsThis means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.
仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065アズワン品番65-7936-72