カテゴリ

  • バイク純正部品(188)
  • 測定用品(23)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 家電(5)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「gm-400」の検索結果

関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパス GM-400 MIZAR(ミザールテック)

    コンパス GM-400

    MIZAR(ミザールテック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    マップメジャー、コンパス、温度計、ルーペがセットになったアウトドアに便利なアイテムです。
    仕様ドライコンパス、温度計、シートルーペ(サイズ:約33×42mm)付寸法(mm)53×76目盛【縮尺】1/5000、1/20000
  • SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷
    400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronzeコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • エコガチャック オート

    エコガチャック

    オート(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
    材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ガチャック オート

    ガチャック

    オート(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    紙を傷めずくり返し使えて経済的。 ブリスター仕様。
    付属品ステン玉15発入材質本体:ABS樹脂・ステンレス、スライダー:POMエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 073繰り返し・詰め替え対応
  • SPS十角ぐる麺箸黒 曙産業

    SPS十角ぐる麺箸黒

    曙産業(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    箸先は5角で持ち手は10角。しっかりつかめて、ソフトな使い心地です。丸でもなく、角でもない、10角だから転がりにくく、手に馴染みます。食洗機対応
    材質SPS(ポリスチレン)
  • GLOO テープのり 本体(しっかり) コクヨ

    GLOO テープのり 本体(しっかり)

    コクヨ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
    材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
  • サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツール

    サニタリーマグネット丸型格子

    スーパーツール
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
    材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
  • まめゴマシールワッペン Pioneer(パイオニア)

    まめゴマシールワッペン

    Pioneer(パイオニア)
    399税込439
    1枚
    6日以内出荷
    パステルカラーのやさしい色目がかわいい!手乗りサイズの小さなアザラシまめゴマのワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着できるワッペンです。つけたいアイテムの素材に合わせて接着方法を変えて貼ってください。
    デザインアザラシ寸法(幅W×高さH)(cm)約4×約3
  • BELT,DRIVE ホンダ

    BELT,DRIVE

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • MUD GUARD FRONT    61100GM4000 ホンダ

    MUD GUARD FRONT 61100GM4000

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • PLATE,METER SET    53207GM4000 ホンダ

    PLATE,METER SET 53207GM4000

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • JOINT COMP.,UNDER    52420GM4003 ホンダ

    JOINT COMP.,UNDER 52420GM4003

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE ASSY,L SLIDE    51520GM4003 ホンダ

    PIPE ASSY,L SLIDE 51520GM4003

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE ASSY,R SLIDE    51420GM4003 ホンダ

    PIPE ASSY,R SLIDE 51420GM4003

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,STOPPER    51406GM4003 ホンダ

    RUBBER,STOPPER 51406GM4003

    ホンダ
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
  • HANDLE COMP,STRG.    53100GM4000 ホンダ

    HANDLE COMP,STRG. 53100GM4000

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • BOSS,DRIVE FACE ホンダ

    BOSS,DRIVE FACE

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASSY,RR    52400GM4003 ホンダ

    CUSHION ASSY,RR 52400GM4003

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • DAMPER COMP.REAR    52410GM4003 ホンダ

    DAMPER COMP.REAR 52410GM4003

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • FACE,DRIVE ホンダ

    FACE,DRIVE

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • B/BRG RAD N/COM  91001GM4000 ホンダ

    B/BRG RAD N/COM 91001GM4000

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW.SPECIAL  90337GM4000 ホンダ

    SCREW.SPECIAL 90337GM4000

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • CARRIER,LUGGAGE  81200GM4000 ホンダ

    CARRIER,LUGGAGE 81200GM4000

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT ASSY,SINGLE  77100GM4000 ホンダ

    SEAT ASSY,SINGLE 77100GM4000

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,MADGUARD    61104GM4000 ホンダ

    STAY,MADGUARD 61104GM4000

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • TANK,OIL    55100GM4000 ホンダ

    TANK,OIL 55100GM4000

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP,FR.BRK    45450GM4000 ホンダ

    CABLE COMP,FR.BRK 45450GM4000

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP,SPDMT    44830GM4000 ホンダ

    CABLE COMP,SPDMT 44830GM4000

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP RR BRK   43450GM4000 ホンダ

    CABLE COMP RR BRK 43450GM4000

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER COMP.   37210GM4008 ホンダ

    SPEEDOMETER COMP. 37210GM4008

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,WINKER   35200GM4000 ホンダ

    SW ASSY,WINKER 35200GM4000

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010GM4000 ホンダ

    KEY SET 35010GM4000

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP.RR.COMB   33705GM4000 ホンダ

    BASE COMP.RR.COMB 33705GM4000

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT,RR.COMB   33700GM4000 ホンダ

    LIGHT,RR.COMB 33700GM4000

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • CORD,L.WINKER   33454GM4003 ホンダ

    CORD,L.WINKER 33454GM4003

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • BASE,WINKER L.   33451GM4003 ホンダ

    BASE,WINKER L. 33451GM4003

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY,L.FR   33450GM4003 ホンダ

    WINKER ASSY,L.FR 33450GM4003

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • CORD,R.WINKER   33404GM4003 ホンダ

    CORD,R.WINKER 33404GM4003

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER R.FR   33400GM4003 ホンダ

    WINKER R.FR 33400GM4003

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • HEADLIGHT ASSY.   33100GM4000 ホンダ

    HEADLIGHT ASSY. 33100GM4000

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷