カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「gp-1000h」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000H

    ヨシタケ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • ポータブル可燃性ガスモニター 理研計器

    ポータブル可燃性ガスモニター

    理研計器
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌日出荷
    用途タンク内残留ガスの測定に。その他爆発事故防止に。トラスコ品番856-8780セット内容単3形アルカリ乾電池4本、ハンドストラップ、ガス採集チューブ(1m)+ガス採集棒幅(mm)80.1測定範囲0~100%LEL高さ(mm)124奥行(mm)36対象ガス水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • ピストンピン 9X22L BIGM(丸山製作所)

    ピストンピン 9X22L

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    規格9X22部品名称ピストンピン 9X22L図解NoGKW12B ポンプ部品_No.18、MS315 クランクケース,キュウスイベン部品_No.22、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.33、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.22、GSL204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンピン 9X22L_No.19、MSW1110-S ポンプ部品_No.18、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBW35GP-M ポンプ部品_No.19、MBW1511S ポンプ部品_No.19、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.34、GSW15C-H ポンプ部品 ピストンピン 9X22L_No.18、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26など