有効ろ過面積(cm2)40
耐熱温度(℃)45
材質ハウジング: PS
ホールドアップ容量(mL)3mL以下
色深緑
質量(g)6
使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)250
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×11.5×20.5
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!
材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)
長さ(mm)600
シリーズゴムdeパッチ
バンド幅(mm)15
材質(ゴム)ポリウレタン・ポリエステル
狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。
種類グリッププライヤ
2018年トラスコ掲載ページ4 1752
本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
使い方はあなた次第!豊富な12柄をご用意!
店頭を中心にご好評いただいている、ゴムdeパッチの新柄です。
留め具が2個入となり、2つのバンドが作れるようになりました。
パッケージは使い方や特長が伝わるデザインに見直しました。
ゴムの長さは60cmあるので、お好みの長さにカットして使えます。
手帳やノートでの使用はもちろん、お弁当箱やケーブルの結束などご家庭での使用にも便利です。
材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個)、【ゴム】ポリウレタン・ポリエステル
幅(mm)15
色レッド
長さ(cm)60
アズワン品番64-8248-58
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
花崗岩を使った精密パラレルバーです。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
四面が精度面となっています。
用途平行台として
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])63
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
幅(mm)フロント:25.5
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色クリア
間口(mm)900
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4848
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル
色透明
タイプ連結型
奥行(mm)400
パネル厚(mm)20
脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。
被引き抜き物の直径最大(mm)150
トラスコ品番814-5260
質量(g)2000
爪の届く長さ(mm)120~65
被引き抜き物の直径最小(mm)60
耐荷重(t)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
・ソケット継手にセットするだけ 。どんな金属にも使える。環境に優しい。腐食しない。水に溶ける。適度な硬さと収縮性を持つ。独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)49.1
ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
1パック
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色アイボリー
材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシート
タイプ連結型
奥行(mm)400
脚の種類アジャスター付
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
幅(mm)900
色ブロンズ
間口(mm)900
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4830
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色ブロンズ
間口(mm)600
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4813
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)600
質量(kg)5.4
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7
使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
繰り返し・詰め替え対応
顔料染めの裏毛パーカ。裏毛をオープンエンド糸にすることで、シャリ感のある肌触りに
素材綿100%
AC100V仕様一般コンセンに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
・ソケット継手にセットするだけ 。どんな金属にも使える。環境に優しい。腐食しない。水に溶ける。適度な硬さと収縮性を持つ。独自の形状により取付け向きを選ばない
用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。
厚さ(mm)3.2
内径(Φmm)49.1
ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
1パック
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
材質(グリップ)PP/PVC
軸径(Φmm)6.3
軸径(inch)1/4
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)工具用特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ