チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。
材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)
使用目的剪定
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゼムクリップ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ
材質硬鉄線
色シルバー(ニッケルメッキ)
材質HSS:ハイス
先端角(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
色深緑
質量(g)6
使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50
定格電圧(V)250
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×11.5×20.5
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223
付属品コテ先:GP-501RT-2.4C
トラスコ品番438-0878
質量(g)147
最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)
ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
連続使用時間45分
着火方式圧電着火方式
充填時間約20秒
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
色赤
容量(mL)50
材質天然ゴム
トラスコ品番114-4232
全長(mm)132
質量(g)50
先端口径(Φmm)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)50.0±5.0
種類フロアフィルター
風速(m/s)1.5
機能難燃性
捕集効率(%)73
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)580
圧力損失(Pa)30~70
用途ギヤープーラ潤滑オイル。
仕様ギヤプーラ用オイル:50g
トラスコ品番813-0734
材質二酸化モリブデン
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
貼付中の皮膚へのストレスを軽減
皮膚へ密着し、高い固定力を実現
透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に
材質ポリウレタン不織布
色ベージュ
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
用途写真・データの保存に。
タイプデータ用
速度52倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm~117mm)
記憶容量(MB)700
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
付属品単3アルカリ電池×3本
トラスコ品番820-2479
材質プラスチック枠、前面プラスチック
幅(mm)245
高さ(mm)105
奥行(mm)56
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.1N
測定範囲(N)±500.0
定格容量(N)±500.0
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
仕様ホルダー付
トラスコ品番815-1529
材質スチール(黄)
寸法(mm)50.8Φ×高さ920
質量(kg)1.8
日本緑十字社品番272020
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
大型液晶の衛星電波時計
掛置兼用で幅広くお使いいただけます
機能衛星電波修正機能、高コントラスト液晶、時差修正機能、フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)、電池切れ予告機能、六曜表示(2030年12月31日まで)、時刻/カレンダー表示切替、12時間/24時間制切替
付属品置用スタンドつき、石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)1.8
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)掛けた状態:247×508×46、置いた状態:239×508×111
電池単2(アルカリ)×6
湿度計○
電池寿命約3年
アズワン品番64-6803-12
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アズワン品番65-0340-97
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。
外径(Φmm)50
羽根の長さ(mm)12
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]
羽根枚数36
適合材一般金属
適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル
使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)
電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)
精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)
機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)
通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード
単位N、kg(g)(逆さ表示可能)
表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)
サンプリング周期1000回/秒
オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38
メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)
計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)(ED)100
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
材質ポリプロピレン
ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
トラスコ品番125-1988
セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット
全長(mm)52
質量(g)540
外径(Φmm)26
使用範囲(mm)7~19
差込深さ(mm)9.5
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種別部品
作動方式複動形
適合調整固定バー、自在バー(KGP-450Uは除く)
付属品取付金具(大)、取付金具(小)、取り付け用ビス(M4×20)×1、タッピンねじ(3×16mm)×2
材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ