カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「gp-ibケーブル」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-IB接続ケーブル HIOKI(日置電機)GP-IB接続ケーブルHIOKI(日置電機)
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBケーブル サンワサプライGP-IBケーブルサンワサプライ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m) GW INSTEKアクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)GW INSTEK
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブル
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBケーブル 408JEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
アクセサリ GP-IBケーブル(2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ GP-IBケーブル(2m)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
199,800税込219,780
1台
103日以内出荷から110日以内出荷
薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源 PSUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PSUシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 出力スルーレート可変機能 CC優先モード搭載 4台までの並列接続 19インチラックマウント対応 1Uサイズ 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備 工場出荷時オプションでGP-IBにも対応 ワールドワイド対応AC入力 ACケーブル別売
質量(kg)約8.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】抵抗計(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】抵抗計(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
最短測定時間0.9ms 自動機に最適な高速抵抗計 抵抗計RM3542-01は 直流4端子法により抵抗器やフェライトビーズなどの直流抵抗を高速かつ高精度に測定することができます。本器には、高性能なコンタクトチェック機能、コンパレータ機能、データ出力機能などが装備されています。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【レンジ切換え】コンパレータON時:コンパレータの基準値または上限値により選択されるレンジ、コンパレータOFF時:マニュアルレンジ 【ゼロアジャスト】範囲:-1~10Ω(2端子結線で測定している場合に配線抵抗をキャンセルする)セット内容本体、電源コード、EXT I/O用オスコネクタ、GP-IB、4端子プローブ、GP-IB接続ケーブル、収納ケース、操作ガイド測定項目4端子抵抗測定0.0000mΩ(100mΩ レンジ)~120.0000MΩ、ローパワー4端子抵抗測定0.000mΩ(1000mΩ レンジ)~1200.000Ω測定方式直流4端子法(定電流)、測定端子:BNC 端子 メス 22mm ピッチインターフェースEXT I/O、RS-232C、プリンタ、設定モニタ、機能端子(SET MONITOR)GP-IB(-01 仕様)
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
GP-IBケーブル シグマ光機GP-IBケーブルシグマ光機
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GP-IB-2Aケーブル シグマ光機GP-IB-2Aケーブルシグマ光機
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
スケール内蔵自動ステージ専用のケーブルや通信用のケーブルです。
ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら