結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ねじれ角(°)25
表面処理TiNコーティング
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様●内部/外部 : External●周波数範囲 : 2.4 GHz●コネクタ タイプ : SMA●ゲイン : 0dBi●コネクタジェンダー : オス●アンテナ内部構造 : モノポール●寸法 : 7.90 (Dia.) x 28.50mm●高さ : 28.50mm●動作温度 Max : +60℃●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●RFプロトコル : WiFi●周波数範囲 : 2.4 GHz●実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●アンテナ指向性 : 無指向性●シリーズ : ANT-24G℃●2.4 GHzミニチュアピグテールアンテナ. 1/4波モノポールアンテナ 長さ21 mm 50 mmピグテール → IPEX (UFL) 頑丈で柔軟性の高いプラスチック仕上げ VSWR: 2.0以下 無指向性設計 インピーダンス: 50 Ω 公称ゲイン: ゼロdBi 無指向性設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
木の温もりを感じる定番ウッドレール
材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)
セット名Eセット
RoHS指令(10物質対応)対応
木の温もりを感じる定番ウッドレール
材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)
セット名Bセット
RoHS指令(10物質対応)対応
木の温もりを感じる定番ウッドレール
材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)
セット名Cセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名プレーンセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(亜鉛ダイカスト)、ブラケット(スチール)
セット名Eセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(亜鉛ダイカスト)、ブラケット(スチール)
セット名Cセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名Aセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名Dセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名Bセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(亜鉛ダイカスト)、ブラケット(スチール)
セット名Eセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(亜鉛ダイカスト)、ブラケット(スチール)
セット名Cセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名Aセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名Bセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名プレーンセット
RoHS指令(10物質対応)対応
エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。
材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)
セット名Dセット
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。
オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)
材質(シール)NBR
流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(2.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減
ナイスなハンドリング
タイヤ交換はラクチンでスピーディー
チューブが要らない
リーズナブル
特殊3層構造でクリアー
タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン
スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット
スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す
燃費が良くなる
そしてレースで実証された性能
タイプF800GS 前後セット フロント21×2.15+リア17×4.25MT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ20
タイプ大流量タイプ
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ20
タイプ大流量タイプ
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ20
タイプ大流量タイプ
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
関連キーワード
1
2
次へ