カテゴリ

  • 農業機械(2,656)
  • バイク部品(2,445)
  • パソコン/周辺機器(2,292)
  • 制御機器(797)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(699)
  • 切削工具(584)
  • 測定用品(384)
  • 自動車補修部品(373)
  • 作業服(348)
  • 空調・照明・電設資材(330)
  • 科学研究・開発用品(323)
  • 梱包用品(282)
  • 作業工具(272)
  • 船舶用品・漁業資材(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
  • 店舗什器・備品(231)
  • 自転車部品(200)
  • 厨房用品(193)
  • 配管・水廻り設備部材(187)
  • 学童・教育用品(187)
  • 物流用品(174)
  • 電動工具(174)
  • メカニカル部品(166)
  • オフィス家具(155)
  • 事務用品(133)
  • 機構部品(132)
  • カー用品(126)
  • 電気材料(116)
  • 家電(115)
  • ねじ・ボルト・釘(106)
  • 建築金物(106)
  • 建材・エクステリア(106)
  • 安全保護具(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 農業・園芸資材(100)
  • 研磨材(93)
  • 安全標識(82)
  • 塗装・養生・内装用品(78)
  • 清掃用品(67)
  • 溶接用品(63)
  • 手袋(63)
  • 保管用品(60)
  • 卓上消耗品(56)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(54)
  • 農具(54)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • 安全用品(49)
  • 空圧工具(45)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • 防犯用品(39)
  • 介護用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 防災用品(32)
  • 日用品(30)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 住設機器(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • バッテリー・電装(22)
  • 医療(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 縫製用品(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • テープ(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 塗料(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 理美容(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)

「gs」の検索結果

16,463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンバーGS コスモビューティー

    クリンバーGS

    コスモビューティー(21件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(6kg)
    当日出荷
    豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
    用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし)液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
  • BVシリーズ バッテリー GSユアサ

    BVシリーズ バッテリー

    GSユアサ(176件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
    用途乗用車用仕様上部形状フラット
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • つめっこ除菌ブラシ GSフード

    つめっこ除菌ブラシ

    GSフード(82件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。 洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。 側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。 側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。 ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。 クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
    用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など仕様除菌、抗菌ブラシ使用再生紙使用マーク適合繰り返し・詰め替え対応
  • 一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W TRUSCO

    一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
    用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • GSナメトール ハイポネックスジャパン

    GSナメトール

    ハイポネックスジャパン(28件のレビュー)
    529税込582
    1袋(120g)ほか
    当日出荷
    ナメクジが食害するすべての植物に使え、有効成分は天然の土壌中にも存在する成分なので犬、猫などに安心です。新しい製剤技術でナメクジ・カタツムリ類に優れた誘引力と殺虫力があり、雨や湿気に強く、湿った場所でも効果が持続します。JAS(日本農林規格)が定める有機農産物栽培にも使用できます。
    用途ナメクジ類及びカタツムリ類の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置成分燐酸第二鉄粒剤農林水産省登録第(号)22001毒劇区分普通物
  • GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ GS

    GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ

    GS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    オートマット用の交換ブラシです。
    用途オートマット専用ブラシとなります。仕様全機種対応です。材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ質量(kg)1.5
  • グラファイト替えゴム GS SHIFT

    グラファイト替えゴム GS

    SHIFT(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
  • グラファイト替えゴム GS-L SHIFT

    グラファイト替えゴム GS-L

    SHIFT(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
  • 図面ファイルGS キングジム

    図面ファイルGS

    キングジム(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
    収納枚数200枚
  • 伸縮式ブロワー&バキューム GS

    伸縮式ブロワー&バキューム

    GS(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
    用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
  • 18-8 レモン型 アイスクリームディッシャー GS

    18-8 レモン型 アイスクリームディッシャー

    GS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)60外寸(mm)61×45×235
  • GSメタルガンR ABC商会

    GSメタルガンR

    ABC商会(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
    トラスコ品番273-8163全長(mm)370質量(g)400全高(mm)160危険物の類別非危険物
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • GS アシバツナギ イイファス

    GS アシバツナギ

    イイファス
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
    付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(37件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • チップソー GS

    チップソー

    GS
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
    用途草刈り作業に穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.3材質超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
  • GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ255ミリ GS

    GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ255ミリ

    GS
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    特殊チップで雑草を強力にカットします。
    用途畔草、雑草などの一般草刈り。トラスコ品番382-0785刃数36穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4材質(刃)超硬チップ
  • GSメタルプロ・ジャンボ ピンク ABC商会

    GSメタルプロ・ジャンボ ピンク

    ABC商会(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-3253ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • GS 刈払機替刃4枚刃230 GS

    GS 刈払機替刃4枚刃230

    GS
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番759-1152材質炭素工具鋼(SK-85)刃数4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃厚(mm)1.4
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • クローム回転式芝生鋏 GS

    クローム回転式芝生鋏

    GS
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    クロームメッキ加工でサビに強く、軽い切れ味が持続します。
    トラスコ品番683-7880全長(mm)340刃長(mm)130
  • ステンレス回転式芝生鋏 GS

    ステンレス回転式芝生鋏

    GS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。
    トラスコ品番683-7874全長(mm)340刃長(mm)130
  • ECO.R HVバッテリー GSユアサ

    ECO.R HVバッテリー

    GSユアサ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
    用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールタイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • GS 刈払機替刃8枚刃255 GS

    GS 刈払機替刃8枚刃255

    GS
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番759-1187材質炭素工具鋼(SK-85)刃数8穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4
  • GS 18-8 アイスクリームディッシャー EBM(江部松商事)

    GS 18-8 アイスクリームディッシャー

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
  • 図面ファイルGS キングジム

    図面ファイルGS

    キングジム
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単な面ファスナー付き。図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。
    収納枚数300枚収納枚数(枚)300表紙サイズ(mm)438×315×40付属品スクエアラベルタイプ厚型背幅(mm)40収納幅(mm)15材質(表紙)再生紙表紙仕様ボードグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 18-0 シンプルタイプ ナイフブロック ブラック GS

    18-0 シンプルタイプ ナイフブロック ブラック

    GS
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    キッチンバサミも収納出来ます。 3種類のスロットにほとんどの庖丁が収納できます。
    材質本体:18-0ステンレススチール・刀座:ABS樹脂(抗菌材入り)穴数大3、小2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×約275×約245
  • 噴霧器 GS

    噴霧器

    GS
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    材質(ホース)塩化ビニール(PVC)材質(ノズル)ステンレス材質(タンク)ポリエチレン
  • 兼次 RG折込鋸(変速刃) GS

    兼次 RG折込鋸(変速刃)

    GS
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    刃は耐摩耗性、耐浸食性に優れたハードクロムメッキ仕様です。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。先端部の細目で細枝を剪定、後部の荒目で太枝を剪定できる変速刃です。
    用途園芸・山林・果樹の剪定用。刃長(mm)210全長(mm)460ピッチ(mm)4(荒目部)、2.5(細目部)トラスコ品番828-9338材質刃:ハードクロームメッキ、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • 回転式芝生鋏 GS

    回転式芝生鋏

    GS
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
    トラスコ品番683-7876全長(mm)340刃長(mm)130
  • リアディレイラー GS 逆爪 SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー GS 逆爪

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ230ミリ GS

    GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ230ミリ

    GS
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    特殊チップで雑草を強力にカットします。
    用途畔草、雑草などの一般草刈り。トラスコ品番382-0777刃数36穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)230刃厚(mm)1.4材質(刃)超硬チップ
  • AT-GS910/5 アライドテレシス

    AT-GS910/5

    アライドテレシス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)500ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-40通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO

    二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37レンズ色グリーン材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

    2輪バッテリー 液入り充電済

    GSユアサ
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
...
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
"gs" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷