カテゴリ

  • バイク純正部品(6,828)
  • 自動車純正部品(1,900)
  • パソコン/周辺機器(1,658)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,044)
  • バイク部品(978)
  • 切削工具(542)
  • 店舗什器・備品(483)
  • 制御機器(405)
  • 自動車補修部品(352)
  • 空調・照明・電設資材(342)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(277)
  • 配管・水廻り設備部材(266)
  • 作業工具(244)
  • 作業服(238)
  • 梱包用品(221)
  • 物流用品(200)
  • 測定用品(200)
  • 厨房用品(191)
  • 電動工具(169)
  • 建築金物(157)
  • オフィス家具(133)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • 事務用品(118)
  • 機構部品(117)
  • 農業・園芸資材(98)
  • 家電(91)
  • 保管用品(89)
  • 電気材料(85)
  • 清掃用品(85)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 安全保護具(81)
  • メカニカル部品(73)
  • 農業機械(73)
  • 建材・エクステリア(72)
  • 安全用品(71)
  • カー用品(68)
  • 手袋(65)
  • 研磨材(63)
  • 安全標識(62)
  • 学童・教育用品(61)
  • トラック輸送・安全用品(51)
  • 卓上消耗品(50)
  • 農具(48)
  • 介護用品(45)
  • 溶接用品(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 空圧工具(41)
  • 自転車部品(37)
  • 防犯用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • バッテリー・電装(26)
  • 防災用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 医療(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 日用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 測定関連サービス(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • クリーンルーム用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 住設機器(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • テープ(8)
  • 塗料(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「gs」の検索結果

19,309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンバーGS コスモビューティー

    クリンバーGS

    コスモビューティー(21件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(6kg)
    当日出荷
    豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
    用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし)液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
  • BVシリーズ バッテリー GSユアサ

    BVシリーズ バッテリー

    GSユアサ(176件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
    用途乗用車用仕様上部形状フラット
  • 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ

    業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)

    GSユアサ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
    仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
  • HJシリーズ バッテリー GSユアサ

    HJシリーズ バッテリー

    GSユアサ(20件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • つめっこ除菌ブラシ GSフード

    つめっこ除菌ブラシ

    GSフード(82件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。 洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。 側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。 側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。 ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。 クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
    用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など仕様除菌、抗菌ブラシ使用再生紙使用マーク適合繰り返し・詰め替え対応
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • 一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W TRUSCO

    一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
    用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • GSナメトール ハイポネックスジャパン

    GSナメトール

    ハイポネックスジャパン(28件のレビュー)
    529税込582
    1袋(120g)ほか
    当日出荷
    ナメクジが食害するすべての植物に使え、有効成分は天然の土壌中にも存在する成分なので犬、猫などに安心です。新しい製剤技術でナメクジ・カタツムリ類に優れた誘引力と殺虫力があり、雨や湿気に強く、湿った場所でも効果が持続します。JAS(日本農林規格)が定める有機農産物栽培にも使用できます。
    用途ナメクジ類及びカタツムリ類の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置成分燐酸第二鉄粒剤農林水産省登録第(号)22001毒劇区分普通物
  • アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ

    アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

    GSユアサ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
  • 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ

    充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス

    GSユアサ(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
  • GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ GS

    GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ

    GS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    オートマット用の交換ブラシです。
    用途オートマット専用ブラシとなります。仕様全機種対応です。材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ質量(kg)1.5
  • グラファイト替えゴム GS SHIFT

    グラファイト替えゴム GS

    SHIFT(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    幅(mm)10適合大型トラック用タイプ板バネ無し
  • Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム GS-L SHIFT

    グラファイト替えゴム GS-L

    SHIFT(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
  • ボールASSY. ステアリング 53210GS9003 ホンダ

    ボールASSY. ステアリング 53210GS9003

    ホンダ(10件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC

    ガラスろ紙GS-25

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷から43日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維ろ水時間(s)15捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70圧力損失(kPa)0.32厚さ(mm)0.21
  • 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ

    充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード

    GSユアサ(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
  • 日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ

    日本車専用EN規格バッテリー

    GSユアサ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き
    仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き電圧(V)12
  • 手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX GS

    手動芝刈機 ハッピーバーディーモアーDX

    GS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
    用途芝生刈込用。トラスコ品番690-7322長さ(mm)1110幅(mm)360高さ(mm)800刈込み幅(mm)200ブレード枚数5刈込み高さ(mm)10152025材質(刃)炭素刃物鋼集草容量(L)9.4
  • 図面ファイルGS キングジム

    図面ファイルGS

    キングジム(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
    収納枚数200枚
  • 18-8 レモン型 アイスクリームディッシャー GS

    18-8 レモン型 アイスクリームディッシャー

    GS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)60外寸(mm)61×45×235
  • 長靴乾燥機 スカットくん GS

    長靴乾燥機 スカットくん

    GS
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番460-0096幅(mm)900質量(kg)39高さ(mm)1343奥行(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)1149
  • 伸縮式ブロワー&バキューム GS

    伸縮式ブロワー&バキューム

    GS(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
    用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
  • GSメタルガンR ABC商会

    GSメタルガンR

    ABC商会(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
    トラスコ品番273-8163全長(mm)370質量(g)400全高(mm)160危険物の類別非危険物
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • GS アシバツナギ イイファス

    GS アシバツナギ

    イイファス
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
    付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
  • 日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ

    日本車専用EN規格バッテリー

    GSユアサ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    バッテリー劣化
    サイズLN0性能ランク345端子位置L
  • 台付吸水マットM型交換用マット2カット GSフード

    台付吸水マットM型交換用マット2カット

    GSフード
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    台付吸水マット専用の交換マットです。吸水性に優れています。
    トラスコ品番452-9839材質PVAスポンジ質量(g)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×400×20
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(37件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • チップソー GS

    チップソー

    GS
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
    用途草刈り作業に穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.3材質超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
  • GSメタルプロ・ジャンボ ピンク ABC商会

    GSメタルプロ・ジャンボ ピンク

    ABC商会(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-3253ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ255ミリ GS

    GS 刈払機用チップソー オオカミ スーパープロ255ミリ

    GS
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    特殊チップで雑草を強力にカットします。
    用途畔草、雑草などの一般草刈り。トラスコ品番382-0785刃数36穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4材質(刃)超硬チップ
  • PRODA TAXIシリーズ タクシー専用バッテリー GSユアサ

    PRODA TAXIシリーズ タクシー専用バッテリー

    GSユアサ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    タクシー業務の環境下では、熱による過充電だけでなく、電気負荷増大による放電気味使用も増加しています。 極板の耐久性をアップ(グリッドの強化とハードペーストを使用)することで、長寿命化を実現しました。 グリッドの(太桟化)により電気抵抗を小さくすることで導電性を向上。高い始動性能を発揮します。 PTX-D26は、寒冷地仕様車やアイドリングストップ機構搭載車にも対応可能です。 外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用しています。
    仕様上部形状突出長側面長さ(cm)26
  • GS 刈払機替刃4枚刃230 GS

    GS 刈払機替刃4枚刃230

    GS
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番759-1152材質炭素工具鋼(SK-85)刃数4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃厚(mm)1.4
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ

    補機バッテリー EHJシリーズ

    GSユアサ(12件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
    用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
  • クローム回転式芝生鋏 GS

    クローム回転式芝生鋏

    GS
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    クロームメッキ加工でサビに強く、軽い切れ味が持続します。
    トラスコ品番683-7880全長(mm)340刃長(mm)130
...
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
"gs" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷