カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
  • バイク純正部品(565)
  • 農業機械(292)
  • 自動車純正部品(185)
  • バイク部品(111)
  • メカニカル部品(81)
  • 制御機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • オフィス家具(48)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • 切削工具(24)
  • 作業服(23)
  • 測定用品(20)
  • 機構部品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 安全標識(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 介護用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「gs6」の検索結果

関連キーワード
2,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    668税込735
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    長さ(mm)39.3幅(mm)34.5
  • ガイドベアリング付ストレート 大日商

    ガイドベアリング付ストレート

    大日商(50件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(R) 18mm×1200mm レッド GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(R) 18mm×1200mm レッド

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200レッド
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(P) 18mm×1200mm ピンク GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(P) 18mm×1200mm ピンク

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200ピンク
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(CM) 18mm×1200mm 迷彩 GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(CM) 18mm×1200mm 迷彩

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200迷彩
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(ZB) 18mm×1200mm ゼブラ GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(ZB) 18mm×1200mm ゼブラ

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200ゼブラ
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(O) 18mm×1200mm オレンジ GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(O) 18mm×1200mm オレンジ

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200オレンジ
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(Y) 18mm×1200mm イエロー GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(Y) 18mm×1200mm イエロー

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200イエロー
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(B) 18mm×1200mm ブルー GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(B) 18mm×1200mm ブルー

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200ブルー
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(DN) 18mm×1200mm デニム GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(DN) 18mm×1200mm デニム

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200デニム
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(G) 18mm×1200mm グリーン GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(G) 18mm×1200mm グリーン

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200グリーン
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(GCM) 18mm×1200mm アーバン迷彩 GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(GCM) 18mm×1200mm アーバン迷彩

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200アーバン迷彩
  • ワイヤー錠 GS6-1200N(K) 18mm×1200mm ブラック GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 GS6-1200N(K) 18mm×1200mm ブラック

    GORIN(ゴリン)
    2,798税込3,078
    1個
    21日以内出荷
    柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
    用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200ブラック
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • ソフトGスクレーパー SK11

    ソフトGスクレーパー

    SK11(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
    用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
  • CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)(4件のレビュー)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CA-6/GS-6/JS-65GX Σヘルメット用の交換部品
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    3,480税込3,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • マジックミラー断熱フィルム リンテックコマース

    マジックミラー断熱フィルム

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
    用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルムシルバー耐熱温度(℃)80
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
  • タオル掛け GS-6 ナリカ

    タオル掛け GS-6

    ナリカ
    7,100税込7,810
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトタイプの小型もの干し。
    仕様6枚掛材質スチールクロームメッキ寸法(mm)405×265×674質量(kg)1.6
  • MAG-20用研削砥石 日東工器

    MAG-20用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • 業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン

    業務用電子ジャー(保温専用)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
    電源(V)単相100専用
  • ボルト フランジ 6MM 90113GS6010 ホンダ

    ボルト フランジ 6MM 90113GS6010

    ホンダ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90113-GS6-010
  • NUT,CLIP,6MM  90321GS6670 ホンダ

    NUT,CLIP,6MM 90321GS6670

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE,6MM  90113GS6000 ホンダ

    BOLT,FLANGE,6MM 90113GS6000

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ パイロット

    シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ

    パイロット
    689税込758
    1本
    当日出荷
    発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
    用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル径(Φmm)(最大)14.2方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコンラバー芯径(mm)0.5替芯HERF-10
  • MGB用替えゴムレール付 BUYLONG

    MGB用替えゴムレール付

    BUYLONG(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプスタンダード
  • LED電球T型 広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 広配光60W相当

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 丸鋸ガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
    シルバー
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • ドクターグリップ Gスペック (ソフトグリップ) パイロット

    ドクターグリップ Gスペック (ソフトグリップ)

    パイロット(3件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。 なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!
    用途紙への筆記全長(mm)138方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10Fインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
  • RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション

    RG・RGS 回転グリップ

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • WASHER,6X17  90474GS6000 ホンダ

    WASHER,6X17 90474GS6000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • 吸盤 横穴タイプ TRUSCO

    吸盤 横穴タイプ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
    用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横穴タイプ
関連キーワード
...