カテゴリ
- 農業機械(292)
- バイク部品(111)
- メカニカル部品(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- パソコン/周辺機器(46)
- オフィス家具(32)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 制御機器(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 自動車補修部品(23)
- 梱包用品(18)
- 切削工具(18)
- 機構部品(16)
- 測定用品(16)
- 作業服(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 安全標識(10)
- 事務用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自転車部品(6)
- 安全用品(5)
- 建築金物(5)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 手袋(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(288)
- メディアカバーマーケット(35)
- 鹿島化学金属(UKB)(33)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- THK(31)
- brembo(31)
- CKD(26)
- AFAM(アファム)(17)
- ParkerTAIYO(15)
- コガネイ(14)
- GORIN(ゴリン)(12)
- エフケイシステム(8)
- パイロット(7)
- ミドリ安全(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- 京セラ(6)
- タンガロイ(6)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gs6」の検索結果

デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥668税込¥7351個翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。長さ(mm)39.3幅(mm)34.5
ガイドベアリング付ストレート
大日商(50件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ワイヤー錠 GS6-1200N(R) 18mm×1200mm レッド
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色レッド
ワイヤー錠 GS6-1200N(P) 18mm×1200mm ピンク
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色ピンク
ワイヤー錠 GS6-1200N(CM) 18mm×1200mm 迷彩
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色迷彩
ワイヤー錠 GS6-1200N(ZB) 18mm×1200mm ゼブラ
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色ゼブラ
ワイヤー錠 GS6-1200N(O) 18mm×1200mm オレンジ
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色オレンジ
ワイヤー錠 GS6-1200N(Y) 18mm×1200mm イエロー
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色イエロー
ワイヤー錠 GS6-1200N(B) 18mm×1200mm ブルー
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色ブルー
ワイヤー錠 GS6-1200N(DN) 18mm×1200mm デニム
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色デニム
ワイヤー錠 GS6-1200N(G) 18mm×1200mm グリーン
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色グリーン
ワイヤー錠 GS6-1200N(GCM) 18mm×1200mm アーバン迷彩
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色アーバン迷彩
ワイヤー錠 GS6-1200N(K) 18mm×1200mm ブラック
GORIN(ゴリン)¥2,798税込¥3,0781個21日以内出荷柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm寸法(mm)18×1200色ブラック
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
CA-6/GS-6/JS-65GX Σ用 シールド
TNK工業(SPEEDPIT)(4件のレビュー)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から4日以内出荷CA-6/GS-6/JS-65GX Σヘルメット用の交換部品
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,480~税込¥3,828~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
マジックミラー断熱フィルム
リンテックコマース(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム色シルバー耐熱温度(℃)80
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から15日以内出荷種別2枚建て用色網:グレー枠の色シルバー
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ
パイロット¥689税込¥7581本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル径(Φmm)(最大)14.2方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコンラバー芯径(mm)0.5替芯HERF-10
LED電球T型 広配光60W相当
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MGB用替えゴムレール付
BUYLONG(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。商品タイプスタンダード
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
ドクターグリップ Gスペック (ソフトグリップ)
パイロット(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。 なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!用途紙への筆記全長(mm)138方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BRFN-10Fインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
吸盤 横穴タイプ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)色透明摘要横穴タイプ
ユニホリデー 防振ゴム
光(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです厚さ(mm)9寸法(mm)60×60
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
シールド付ジェット型ヘルメット GS-6 (レディースサイズ)
TNK工業(SPEEDPIT)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷ガールズバイカー待望の軽量・コンパクトヘルメット。 開閉式バブルシールドはUVカット加工。 王道シングルカラーから、人気のさくらモチーフなど充実ラインナップ! 内装はファンデーションが目立ちにくいベージュ系 取り外せて洗えます。 規格:SG規格全排気量適合品サイズレディースフリー(57~58cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
...