36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


材質S45C 表面処理黒染 軸穴径公差JIS H7級 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 歯面仕上げ切削 熱処理調質
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 種類ディスクタイプ ディスクダブル 許容周囲温度(℃)-30~75 材質(ディスク)カーボンFRP キー溝(mm)なし
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LCGS コニカルグリップレバー
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)SUS303
1個
929 税込1,022
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板の背面または側面に取り付け、積載物が落ちるのを防ぎます。メッシュ棚板専用です。
材質SUS304
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャニオンフリーガード
開閉可能なガードです。
用途キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぎます 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)100
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
6,490 税込7,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPGW
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)




住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)




1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷


1本ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)






BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X16(SMK) 部品名称6カクボルト(+)WSW 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.66MB) 図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フクロナット
規格M63ガタ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.48MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.03MB) 図解NoJAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.39、MK058SP-25 本体部品_No.39、SD058SP-25 本体部品 フクロナット_No.39、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.18、MS058SP-20 本体部品_No.39、SD058-25 本体部品 フクロナット_No.40、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、SSA-S610 -1 カバー部品_No.フクロナツト、MS058SP-25 本体部品_No.39、SSA-F616(4)-1 カバー部品_No.31、SSA-F616MAT カバー部品_No.9、SSA-S611VT カバー部品_No.17、SSA-S611 カバー部品_No.17、MS058-20 本体部品_No.40、SSA-F617VT-1 カバー部品_No.3、GS15EMA 本体 スロットルレバー 各部取付部品 フクロナット_No.18、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 フクロナット_No.22、SSA-S610VT -1 カバー部品_No.フクロナツトなど
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメ
仕様19フクム 規格PF1/4:8.5ホースヨウ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoSSA-C610 薬液配管部品_No.57、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.44、SSA-C421 薬液配管部品_No.19、GS13EBR ホースリール部品 90°エルボマトメ_No.18、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.21、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.36、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.15、BSM-1230L オプション2部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.46、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.54、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.29、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.36、SSW-302A 薬液タンク部品_No.32、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.52、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.58など
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムキヤク
規格C-30-RK3225EPUL 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.18MB) 図解NoSSA-α603-1 ボンネット部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン ボンネット部品_No.2、MUM602 本体部品_No.3、SSA-F610 ボンネット部品_No.5、SSA-N500 ボンネット部品_No.4、SSA-N550DX ボンネット部品_No.8、SSA-N550 ボンネット部品_No.8、SSA-F616MA ボンネット部品_No.39、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.2、SSA-F616V ボンネット部品_No.39、SSA-F616V-1 ボンネット部品_No.39、SSA-S501 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.2、SSA-α603MA ボンネット部品_No.2、SSA-α604MA ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.5、SSA-F1010 ボンネット部品_No.2、SSA-F616M ボンネット部品_No.39、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.5、SSA-S551 ボンネット部品_No.4、SSA-F611 ボンネット部品_No.5、GS35M 本体・モータ部品 ゴムキヤク_No.14、SSA-S500 ボンネット部品_No.2、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.39、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.33、SSA-F615DX ボンネット部品_No.5、SSA-α603MA-1 ボンネット部品_No.2、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.5、SSA-α604 ボンネット部品_No.2、SSA-S500A ボンネット部品_No.2、SSA-S550 ボンネット部品_No.2、MX-501 ボンネット部品_No.2、SSA-α603 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.5、SSA-F505 ボンネット部品_No.5、MX-502 ボンネット部品_No.4、MS028M-A 本体、モータ部品 ゴムキヤク_No.14
1個
299 税込329
7日以内出荷