リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
管接続口径(01) 1/8
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品ISO規格品/JIS規格品
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで 汎用コーティングドリルです。
こんなお得な商品も!

ストレートドリル
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。
一般鋼穴あけに経済的で最適です。
センターカット付です。
DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
材質スウェーデン鋼
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。
仕様含浸/Compound
トラスコ品番812-6422
材質麻
厚さ(mm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)2512
外径(mm)100
穴径(mm)15
1箱(5枚)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
1000BASE-T 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:10ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1205
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
材質メタル
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで 汎用コーティングドリルです。
主な適合純正品番86203-MGS-D10ZD
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
主な適合純正品番64103-MGS-D10ZB
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1220
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
主な適合純正品番50530-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
主な適合純正品番81336-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
主な適合純正品番77330-MGS-D10
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
主な適合純正品番64106-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合純正品番64105-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
主な適合純正品番50194-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
主な適合純正品番50193-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番82121-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
主な適合純正品番81331-MGS-D10
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
主な適合純正品番81320-MGS-D10
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
主な適合純正品番77340-MGS-D10
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
主な適合純正品番52143-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
主な適合純正品番50195-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
主な適合純正品番42312ーMGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
主な適合純正品番42311-MGSーD10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
主な適合純正品番64107-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
ポート数5
切換方式(1)2位置シングル
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
主な適合純正品番52142-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
主な適合純正品番50500-MGS-D10
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
主な適合純正品番50238-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
主な適合純正品番50237-MGS-D10
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合純正品番44620-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
主な適合純正品番42620-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
主な適合純正品番35501-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
主な適合純正品番45155-MGS-D10
主な適合車種(ホンダ)NC750S
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ