厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2
寸法W(mm)2.2(±0.1)
寸法R(mm)0.16(±0.05)
コーナー半径(mm)0.16
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)8
寸法W(mm)8.0
寸法R(mm)0.42
コーナー半径(mm)0.42
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)9
寸法W(mm)9.6
寸法R(mm)0.47
コーナー半径(mm)0.47
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)6
寸法W(mm)6.4
寸法R(mm)0.35
コーナー半径(mm)0.35
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)4
寸法W(mm)4.1
寸法R(mm)0.24
コーナー半径(mm)0.24
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)4.8
寸法W(mm)4.8
寸法R(mm)0.28
コーナー半径(mm)0.28
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)6
寸法W(mm)6.4
寸法R(mm)0.35
コーナー半径(mm)0.35
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)2.4
寸法W(mm)2.4(±0.1)
寸法R(mm)0.16(±0.05)
コーナー半径(mm)0.16
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)4
寸法W(mm)4.1(±0.1)
寸法R(mm)0.24(±0.05)
コーナー半径(mm)0.24
穴の形状-
チップブレーカ片面
厚さ(mm)5
寸法W(mm)5.1
寸法R(mm)0.28
コーナー半径(mm)0.28
穴の形状-
チップブレーカ片面
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
※脱酸素剤対応
※冷凍対応
ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。
耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎
材質フィルム厚み65μ
寸法(mm)150×270+マチ60
1枚(100枚)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
※脱酸素剤対応
※冷凍対応
ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。
耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎
材質フィルム厚み65μ
寸法(mm)225×400+マチ60
1枚(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
※脱酸素剤対応
※冷凍対応
ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。
耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎
材質フィルム厚み65μ
寸法(mm)185×320+マチ50
1枚(100枚)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
マチ付きの形状で、厚みのあるお菓子に最適です。
脱酸素剤対応。
材質バリアNY
寸法(mm)70×50×360
1枚(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼ガゼット袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料成績書
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼ガゼット袋
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
トラスコ品番465-0701
質量(g)755
切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6
取付穴(A×B)40×57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(cm3/回)230
加圧力(N)1372
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥439
税込¥483
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12
仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニミニジャストタイプ
質量(g)110
電源T・W・P(CR2032×1)
エコマーク認定認定
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池1
電池寿命約7年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7
グリーン購入法適合
メモリー数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×103×30.7
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥699
税込¥769
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
電源T・W・P(CR2032×1)
仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズジャストタイプ
質量(g)175
エコマーク認定認定
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り
電池寿命7年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178.5×107×26.1
グリーン購入法適合
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178.5×107×26.1
エコマーク認定番号06 135 002
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。
全長(cm)30
仕様植毛付
厚さ(mm)0.33
タイプ薄手
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性
材質(裏)綿植毛
材質(表)ニトリルゴム
耐溶剤性石油系溶剤
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12
仕様エコマーク商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズデスクタイプ
質量(g)195
電源T・W・P(CR2032×1)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177.5×122.5×32.7
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り
電池1
電池寿命7年
グリーン購入法適合
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)177.5×122.5×32.7
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)
材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C)
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm
六角軸対辺(mm)6.35
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。
用途交換用ゴムとして。
仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通
付属品ビス
トラスコ品番149-1482
適合機種G型
セット内容4個入り
材質塩ビ
品名端具(4個入り)
1パック(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
形状パッキン
寸法A(mm)34
固まる・消臭・トイレに流せる、3つの効果に特化した猫砂です。木材を原料とした再生品で環境に優しい商品です。オシッコがかかった部分だけがっちり固まり、ムダなく経済的です。水に入れると素早く分解されるので安心してトイレに流せます。また、燃えるゴミとしても処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)木砂と抗菌剤のダブルパワーで強力に消臭し、菌の繁殖も抑えます。飛び散りにくいペレットタイプです。
材質木、ベントナイト、でんぷん、抗菌剤
映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):3000:1/180●モニター:24V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA100×100
セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池
寸法(mm)幅553x高さ370x奥行166
質量(kg)2.3
電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz
消費電力(W)30(待機時0.2)、
応答速度8.5ms
端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1
OSAndroid11、Googleアシスタント
無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ