22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ毛が狭いすき間や境目に入り込み、毛腰の強さで歯周病の原因となる歯周プラークをしっかり除去します。
硬さふつう シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用 アズワン品番64-1218-21
1本
279 税込307
当日出荷

先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超先細毛(毛先ウルトラテーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯周ポケットの奥まで届き、歯周プラークをはじき出します。
硬さやわらかめ シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用 アズワン品番64-1218-22
1本
299 税込329
当日出荷

血流の弱ったハグキをやさしくマッサージできる歯科衛生士共同開発の歯周病対策ハブラシです
シリーズG・U・M(ガム) 列数4列 対象大人用
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の4列ドーム型カットは歯とハグキの境目にフィットし、歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
硬さふつう シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用 アズワン品番64-1218-25
1本
299 税込329
当日出荷

先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の4列ドーム型カットは歯とハグキの境目にフィットし、歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
硬さふつう シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用 アズワン品番64-1218-26
1本
299 税込329
翌日出荷

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超先細毛(毛先ウルトラテーパード加工)&サテナイズド処理の4列ドーム型カットは歯とハグキの境目にフィットし、細くしなやかな毛先が歯周ポケットの奥まで届き、強い反発力で歯周病の原因となる歯周プラークをはじき出します。歯みがきをすると出血することがある方や、歯と歯の間に食べ物がつまりやすくなった方におすすめです。
硬さふつう シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用 アズワン品番64-1218-24
1本
299 税込329
翌日出荷

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含) 電源9V電池×1個(付属) 精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%)±2.0 分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能ホールド機能 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0~199900 測定周期(回/秒)2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

山切りカットが歯と歯の間にピタッ!で歯と歯の間がスッキリみがけるハブラシ
シリーズビトイーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14 対象大人用
1本
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(2本)
3,548 税込3,903
3日以内出荷

ザラザラ加工の極細毛先で、歯周病菌の潜伏先である歯周プラークをしっかりからめ取ります。また、多角ハンドルとストレート形状により自然にエンピツ持ちができるので、余計な力を入れずに磨けます。奥歯に届きやすいロングネック設計。
対象大人用 シリーズG・U・M(ガム)
1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な毛先とコンパクトヘッドですみずみまで無理なくみがけます。
材質柄/PP(ポリプロピレン) ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、各色10本入 耐熱温度(℃)80 アズワン品番7-6078-01 毛のかたさやわらかめ
1袋
2,257 税込2,483
当日出荷

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-880。〇磁気浮上式モーター採用により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇充電スタンドで簡単に充電できる、タッチ充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)2 本体寸法(mm)246×29×29 使用時間(分)約180以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1,200 運転モードCLEAN、WHITE、REFRESH、GUM CARE、POLISH 防水性IPX7 振動数(回/min-1)[CLEAN]38,000、[WHITE]35,000、[REFRESH]34,000、[GUM CARE]32,000、[POLISH]33,000
1個
9,900 税込10,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
699 税込769
当日出荷

進化した薄型ヘッドで、これまで届きにくかったお口の奥の歯周ポケットまで届きやすい歯周病ケアのためのハブラシ。 2重芯構造の超極細毛だから、しっかりとしたみがき心地。歯を包み込むようにしなる逆U字型植毛で、歯周ポケットの奥深くまで届いて、汚れを歯周病プラークごとしっかりかき出します。
硬さふつう サイズコンパクト シリーズシステマ 対象大人用
1個(1本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザラザラ加工の極細毛先で、歯周病菌の潜伏先である歯周プラークをしっかりからめ取ります。また、多角ハンドルとストレート形状により自然にエンピツ持ちができるので、余計な力を入れずに磨けます。奥歯に届きやすいロングネック設計。
シリーズG・U・M(ガム) 硬さやわらかめ 対象大人用 アズワン品番64-7757-19
1個
299 税込329
翌日出荷

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ軽梱包用 引張強度(N/10mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部の毛がらせん状になっているので、毛の側面でも汚れをしっかり除去。
材質飽和ポリエステル樹脂 対象大人用
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラベル及び来客用使い捨て歯ブラシ6本セット。
耐熱温度(℃)80 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)ポリプロピレン 対象大人用
1個(6本)
239 税込263
当日出荷