カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(1)

「gws6-8」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ ボッシュ用 コネクタ 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ ボッシュ用 コネクタ三京ダイヤモンド工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ボッシュ用コネクタ適合GWS5-100、GWS6-100、GWS8-100、GWS7-1000のみRoHS指令(10物質対応)対応
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルネードα ナカヤトルネードαナカヤ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620付属品ダストバッグ3枚RoHS指令(10物質対応)対応
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
2,050税込2,255
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ) CKDニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)CKD
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状プラグレジューサ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売りCKD
279税込307
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状径違いストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売りCKD
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売りCKD
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))CKD
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売りCKD
199税込219
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
スパークバスター ナカヤスパークバスターナカヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番480-3256適合機種GWS5-100/N,GWS5-100/N2,GWS6-100,GWS6-100N,GWS6-100E/N,GWS6-100E/N2,GWSC4,GWS8-100C,GWS8-100CN,GWS8-100CE,GWS8-100CEN,GWS8-125C,GWS8-125CN,GEX150TURBO電圧(V)100
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(522件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。