カテゴリ
- 制御機器(27)
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(24)
- タンガロイ(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- タカショー(2)
- ウェッジ(2)
- ELPA(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東工業(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- サンワダイレクト(1)
- SPARKFUN(1)
- oneA(1)
- Shark(シャーク)[家電](1)
- Raspberry Pi(1)
- 永井興産(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- アルファプロジェクト(1)
エコロジープロダクト
「h jst」の検索結果

プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥60~税込¥66~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(1000個)ほか当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N
JST(日本圧着端子製造)¥88税込¥971袋(5個)当日出荷仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1セット(10個)ほか当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
日本モレックス(molex)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)当日出荷材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(100個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST コネクタハウジング メス 25極 1列 2.5mm NHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 25行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = NH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 66.2mm幅 = 6.4mm深さ = 14.7mmハウジング材質 = ナイロンJST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 24極 1列 2.5mm NHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 24行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = NH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 63.7mm幅 = 6.4mm深さ = 14.7mmハウジング材質 = ナイロンJST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 21極 1列 2.5mm NHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 21行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = NH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 56.2mm幅 = 6.4mm深さ = 14.7mmハウジング材質 = ナイロンJST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット
JST(日本圧着端子製造)¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
CL中継接続用コネクタ短絡接続型
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881セット(100個)当日出荷材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
端子ハウジング オスメスセット 110型
(96件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
CL中継接続用コネクタ分岐接続型
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881セット(100個)当日出荷材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状分岐接続型質量(g)210寸法L(mm)20H(mm)11
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥14,980~税込¥16,478~1パック(500個)当日出荷から93日以内出荷プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)
Raspberry Pi¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5
SPARKFUN¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷Description。The new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.。It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.。Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.。The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.。Features。PureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores。9 Hz color video over usb using the USB UVC class。STM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external system。Open source reference firmware:GroupGets PureThermal Github。Works with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric support。DFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.。Four mounting holes。Compact form-factor ready to be embedded into production systems。FLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)。Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)。Resolution:160h×120v pixels。Radiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)。Pixel Size:12 micrometers。Frame Rate:8.7 Hz(effective)。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Horizontal Field of View(HFOV):57°。Lens Type:f/1.1。Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mm。Weight:0.9 grams。Power Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standby。Optimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃アズワン品番67-0423-44
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
常温収縮チューブ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60![EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08791417-241202-02.jpg)
EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ
Shark(シャーク)[家電]¥35,980税込¥39,5781台当日出荷気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8充電時間約3.5時間付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル幅(mm)68(使用時)、105(収納時)、203(フロア用電動ノズル使用時)色ライトモカ高さ(mm)398(使用時)、279(収納時)、928(フロア用電動ノズル使用時)奥行(mm)90(使用時)、369(収納時)、151(フロア用電動ノズル使用時)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電時間(時間)約3.5
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
SH/Tiny開発キット
アルファプロジェクト¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷STK-7125EVB-KITは、STK-7125の導入・評価キットです。 STK-7125での開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。また、学習用途や新入社員の教材にも好適です。 電源不要、USB1本で簡単接続。USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応できます。USBバスパワーで動作するので、電源も不要です。 オンボードデバッグ機能。オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。 デバッガとしても利用可能。STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。※STK-7125ボード専用です。汎用デバッガとしては動作しません。 内蔵フラッシュ書込み機能。付属のフラッシュ書込みソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMの書込みができます。(ブート書込み) シリアル-USB変換機能。シリアル-USB変換機能により、USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。 テストスイッチとLEDを搭載。評価用にスイッチとLEDを搭載していますので、プログラムの開発にご利用いただけます。スイッチ電源ON/OFFスイッチ(USBバスパワー時)、モード設定スイッチ(FW / NORMAL / DEBUG)電源USBバスパワー または外部電源(DC5V ±10%)対応【CPUボード】STK-7125機能【デバッグ】オンボードJTAGデバッグ機能 または 外部JTAGデバッガキット内容STK-7125ボード、STK-7125EVBボード、USB-Miniケーブル、H-UDI、14pinケーブル、28pinヘッダピン×2消費電流(mA)約50(ボード単体、無負荷)フラッシュ【書込み】BOOTモード書込み、対応ソフト:FlashWriterEX、FDTコネクタH-UDI 14pin、USB-B(mini 5pin)、拡張コネクタ(28pinx2 未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST) 未実装)、通信コネクタ(B6P-SHF-1AA(JST) 未実装)モニタ【LED】ブルーLED 1個(PE0に接続)【スイッチ】プッシュSW 1個(PF7に接続)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【COMポート】仮想COM(シリアル-USB変換)ポート 1ch(RXD1、TXD1に接続)、シリアル通信のデバッグが可能USBUSB2.0(Full-Speed)ファンクション、オンボードJTAGデバッグ機能 及び シリアル-USB変換機能専用
ポカよけシャッター
oneA¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2



































![ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273096-220704-02.jpg)



![EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08791417-241202-02.jpg)