カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- メカニカル部品(178)
- 卓上消耗品(72)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 制御機器(59)
- パソコン/周辺機器(54)
- 自動車純正部品(50)
- 厨房用品(47)
- 科学研究・開発用品(42)
- 機構部品(37)
- 測定用品(36)
- 切削工具(35)
- バイク純正部品(34)
- 事務用品(33)
- 建築金物(29)
- 作業工具(27)
- 店舗什器・備品(26)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 家電(23)
- 自動車補修部品(22)
- 物流用品(18)
- 保管用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 電動工具(12)
- 電気材料(10)
- 清掃用品(10)
- 梱包用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 縫製用品(9)
- オフィス家具(8)
- 自転車部品(8)
- 農業機械(8)
- バイク部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全用品(7)
- 医療(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- バッテリー・電装(6)
- カー用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防災用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 完成車(3)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(195)
- 三木プーリ(106)
- MAZDA(マツダ)(30)
- KITZ(キッツ)(27)
- cotta(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- エスコ(19)
- 福井クラフト(19)
- NSK(日本精工)(17)
- ホンダ(15)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- 西邦工業(14)
- ニッサン(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- ATEN(10)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- FACOM(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ブランドをもっと見る
「h-202」の検索結果

耐溶剤手袋 ダイローブH202
ダイヤゴム¥3,198~税込¥3,518~1双当日出荷シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。材質シリコーン 裏地化繊厚さ(mm)0.35色透明入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)30耐溶剤性メタノール耐透過性耐熱
アルミ平板
光(56件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(3個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(180mL)ほか当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
TTC ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)135先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ
タカチ電機工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
ポリゴミ袋(メタロセン配合)
伊藤忠リーテイルリンク¥289~税込¥318~1袋(15枚)当日出荷から6日以内出荷メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。用途ごみ処理、保管など材質LDPE+メタロセン
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
手動鉛筆削り器
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
化学製品放熱用シリコン
サンハヤト¥5,498~税込¥6,048~1個(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
心高ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットハンガー10ヶ付
S.E.K.(スエカゲツール)¥669~税込¥736~1パック当日出荷壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付
...