カテゴリ
- オフィス家具(20)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 住設機器(6)
- 医療(6)
- 厨房用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(16)
- リンナイ(8)
- サンコー(三甲)(5)
- オーム電機(3)
- TRUSCO(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- アサヒサイクル(3)
- エスコ(2)
- ERECTA(エレクター)(2)
- Haier(ハイアール)(2)
- 日立産機システム(2)
- 三菱電機(2)
- ホーコス(2)
- トレード(2)
- サインシティ(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- 大阪製罐(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h-602w」の検索結果

ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
のぼり旗 マルスゾウカブト No.GNB-602 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
LEDエコスリム人感明暗センサーライト
オーム電機(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDエコスリムスイッチ式ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地
アサヒパック(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781パック(100枚)当日出荷素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
LEDエコスリムセンサースイッチライト
オーム電機(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
Philips¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
テンバコED-47
サンコー(三甲)¥64,980~税込¥71,478~1セット(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様カード差し/両短辺T1型-A種別ED-47材質導電性PP色ブラック容量(L)47.9内寸(mm)551×391×225底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×441×235有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)546×386×217コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコED-12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)602×441×235有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)546×386×217
テンバコED-64
サンコー(三甲)¥68,980~税込¥75,878~1セット(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様カード差し/両短辺T1型-A種別ED-64材質導電性PP色ブラック容量(L)61.1内寸(mm)552×391×291底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×441×301有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×385×281コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコED-12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)602×441×301有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)547×385×281
SNコンテナーB#60-2
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプ、持続性帯電防止剤入りトラスコ品番204-9791種別SK-SNB60-2-BL/TM材質PP質量(kg)3.15色ブルー透明/透明容量(L)60.1有効内寸(mm)537×376×278外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)602×441×300外寸(mm)602×441×300内寸(mm)552×391×288底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)ネスティング高さ(mm)151.5適合カード差し(別売)両短辺9-M型、両短辺21型適合コンテナテンバコ16、32、47、64、92有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)537×376×278嵌合商品テンバコ 92外寸(幅×奥行×高さ)(mm)602×441×300
ゴミ箱 スライドペール
平和工業¥4,151~税込¥4,566~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷フタはスライドタイプで、開閉スムーズなスライドペール。 ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。 フタが折れる設計で、キッチンカウンターの下にも設置。ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。 コロ付き、引き手付きで移動もスイスイ。エッフェル塔をモチーフにしたおしゃれなデザイン。 スリム設計なので、隙間を有効活用。フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。日本製の確かな品質。用途事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。
テンバコ92
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合テンバコFNフタ、(嵌合)テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64種別92材質PP容量(L)91.7内寸(mm)552×391×430フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×441×445圧縮荷重(kN[kgf])32.6(3330)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×386×420嵌合商品テンバコ 7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)602×441×445有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)547×386×420
カスタムワゴン用 引出し
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷から5日以内出荷ラッチ付で無用な引き出しの飛び出しがありません。 鍵が付いているので収納物の管理ができます。仕様鍵付、ラッチ付適合機種カスタムワゴンTACシリーズ均等荷重(kg)15/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×437×200
ばんじゅうP-IB
サンコー(三甲)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質PP色ライトグレー容量(L)16.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)651×425×78有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×392×62RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×395×70
リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV
リンナイ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚質量(kg)35寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330点火方式圧電点火式火力調節焼網の高さで調節
METRO マイカート
ERECTA(エレクター)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。耐荷重(kg/段)68耐荷重(kg)181材質(キャスター)ポリウレタンエマストマー棚段数3キャスター径(Φmm)100材質(棚板)ポリエチレン固定方法テーパー固定方式材質(ポール)スチール製クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)25.4
RFシンプルテーブル
アール・エフ・ヤマカワ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。 デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。 天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。 天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。幅(mm)1364奥行(mm)607高さ(mm)700材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP質量(kg)約15有効内寸(mm)W1163・539・602・539×H642キャスターなし外寸(mm)W1364×D607×H700天板厚さ(mm)18本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1364×607×700
シャンデリア 10W
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)97定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
ステンレスリム26×13/8前ハブSTスポーク
アサヒサイクル¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷フロントホイール タイヤ・チューブ無用途前輪(タチ無し)材質ステンレスサイズ26×13/8質量(g)1313寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×602×145対応インチサイズ26前後区分後輪
79本収納可能ワインセラー
Haier(ハイアール)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)55色ブラックガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)定格内容積(L)192(上80、下112)
フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥1,198,000税込¥1,317,8001台4日以内出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)セット内容電源本体のみ質量(kg)55制御方式インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602定格入力(kVA)19機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット相数三相制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]電流調整範囲(A)(出力)DC30~400定格入力(kW)17.5最高無負荷電圧(V)DC84定格出力電圧(V)DC38定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)出力端子ディンゼ端子メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
マイクロカットシュレッダー
Asmix(アスカ)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷最大19/16枚(50/60Hz)細断可能なマイクロカットシュレッダー タッチセンサー方式を採用し外観もスタイリッシュ 細断時ダストボックス内をLEDで照らしてくれるからゴミ屑の量を確認しやすい マニュアルクリーニング機能搭載し電源を5秒間長押しすると一定時間自動で正転逆転を繰り返し詰まりを取り除きます 連続使用30分の高耐久シュレッダー付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約18.5消費電力(W)700(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×284×602(組合せ時・突起部除く)機能主電源スイッチ、電源(クリーニング)スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ、手動細断スイッチ、細断層満杯センサー使用電源AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)約30制御機能オートリバース機構、温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機能、スリープ機能、細断層満杯センサー、ダストボックス内ライト、マニュアルクリーニング機能定格使用時間30分間保証期間1年間給紙口幅(mm)223定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz:17、60Hz:15細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:1.8、60Hz:2.0細断寸法(mm)2×14細断形状マイクロカットグリーン購入法適合リバース機能あり最大投入幅A4
ALUMIUM SERIES 01 CUT
トレード¥27,980~税込¥30,778~1枚5日以内出荷【2020年度アジアデザイン賞受賞】エッジを切り落として、シャープな印象を携えた額縁です。用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)7使用場所屋内用
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
リンナイ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から6日以内出荷業務用ガスグリラー(上火タイプ)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
WSスツール ロータイプ双輪キャスター
オカムラ(岡村製作所)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から30日以内出荷ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/597寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692座面高さ(mm)403~493材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
オイル缶スタンド
大阪製罐¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500
メタコンツキフットスイッチ
富士インパルス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷対応VA-460G/VA-610G/V-460G-H/VA-610G-H/VG-402-10W/VG-602-10W/V-401/FG-400/FG-600/FV-600(5,10)/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400/V-402/FV-400-10W/VG-400/VG-600/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)アズワン品番62-9110-89構成部品ペダル、フットスイッチ関連
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
リンナイ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から6日以内出荷業務用ガスグリラー(上火タイプ)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
WSスツール ロータイプ 丸ベース
オカムラ(岡村製作所)(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。着座・起立時に患者さんが足を引っかける心配のない丸ベースタイプ。仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)材質(シェル)樹脂成型品外径(Φmm)脚/500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~694座面高さ(mm)398~490材質(脚)アルミ鋳物/アクリル塗装