テンバコ92

テンバコ92 - サンコー(三甲)テンバコ92 - サンコー(三甲)テンバコ92 - サンコー(三甲)テンバコ92 - サンコー(三甲)テンバコ92 - サンコー(三甲)テンバコ92 - サンコー(三甲)テンバコ92 - サンコー(三甲)テンバコ92 - サンコー(三甲)
適合
テンバコFNフタ、(嵌合)テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64
種別
92
材質
PP
容量(L)
91.7
内寸(mm)
552×391×430
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×441×445
圧縮荷重(kN[kgf])
32.6(3330)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
547×386×420
嵌合商品
テンバコ 7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
602×441×445
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
547×386×420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20880100GL802 147565081475650820880100GL8021個ライトグレーなし
1
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20880100GL802(名入れ) 121785591217855920880100GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレーあり
1
¥216,200
¥237,820(税込)
2以上
¥212,000
¥233,200(税込)
3以上
¥208,600
¥229,460(税込)
5以上
¥204,480
¥224,928(税込)
7以上
¥204,000
¥224,400(税込)
10以上
¥202,640
¥222,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20880100YE310 147565171475651720880100YE3101個イエローなし
1
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20880100YE310(名入れ) 121785771217857720880100YE310(名入れ)1セット(10個)イエローあり
1
¥216,200
¥237,820(税込)
2以上
¥212,000
¥233,200(税込)
3以上
¥208,600
¥229,460(税込)
5以上
¥204,480
¥224,928(税込)
7以上
¥204,000
¥224,400(税込)
10以上
¥202,640
¥222,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする