カテゴリ

  • メカニカル部品(1,162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 建築金物(100)
  • バイク純正部品(73)
  • 制御機器(44)
  • 自動車純正部品(41)
  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 溶接用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-20p」の検索結果

1,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
449税込494特価
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
パッキン類 SMCパッキン類SMC(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイコックニップル R1/4 千代田通商ハイコックニップル R1/4千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)37寸法A(mm)43二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
ポート穴付油圧ジャッキ マサダ製作所ポート穴付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
ナイロンステッカー オーム電機ナイロンステッカーオーム電機
779税込857
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
軸付ジョイント 精密タイプH-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800サトーパーツ(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO段差解消スロープ 定尺タイプTOTO(4件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300サトーパーツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H20-PS~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H20-PS~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
トップブリッジステッカー PRINTトップブリッジステッカーPRINT
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から42日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
カーボン柄材質PVC+ポリウレタン
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)SMC
359税込395
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-PS~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
冷凍庫 シャープ冷凍庫シャープ
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
児童用自在ホーキS スマートバリュー児童用自在ホーキSスマートバリュー
20,980税込23,078
1箱(20本)
3日以内出荷
柄がちょっと短めな児童仕様清掃用品!SMARTVALUEとテラモトの共同企画商品。ヘッドが180度自在に曲がり、毛先が床面にフィット。隅のホコリも掃きだします。
幅W×全長(mm)外形:約300×1105仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜毛丈(mm)40幅W(mm)300商品タイプ業務用パック繰り返し・詰め替え対応
吸着金具・回止式(角度調整) アインツ吸着金具・回止式(角度調整)アインツ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャングルジムへの直接取付が可能です。六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
径(Φmm)24.3
超薄型ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本規格UL、CE、CSA、TUV保護構造IP65、IP67(IEC)適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能材質(ケース)ポリカーボネートアロイ電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-80-0H-20P-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:800 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9611アズワン品番65-8014-25
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2Cパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS種類PNP出力タイプピッチ(mm)光軸:20保護構造IP65、IP67(IEC)出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下ピーク波長(nm)850絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~60最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)標高(m)(使用)2000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能干渉防止機能装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~85使用周囲湿度(%RH)30~85耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
689,800税込758,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-80-500-0H-20P-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9598アズワン品番65-7985-49
ロッドレス電動アクチュエータ Festoロッドレス電動アクチュエータFesto
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-80-0H-20P-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =600 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U
仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9579アズワン品番65-8019-22
吸着金具・回止式(スモール用) アインツ吸着金具・回止式(スモール用)アインツ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
559税込615
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
吸着金具・回止式(ミニ用) アインツ吸着金具・回止式(ミニ用)アインツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
SH耐油ブレードホース 25x33 プラドラム巻 20m 三洋化成SH耐油ブレードホース 25x33 プラドラム巻 20m三洋化成
31,980税込35,178
1巻
4日以内出荷
クリアーピンク長さ(m)20内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
消火器設置台 オクダーケ 【20台セット】 岩崎製作所消火器設置台 オクダーケ 【20台セット】岩崎製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。 スタイリッシュで場所取らず。 各種消火器メーカーに対応しています。
材質受け皿/プレート:プラスチック寸法(mm)625×260×210種類スタンド型
簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 岩崎製作所簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用岩崎製作所
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。 美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。 表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース材質ABS樹脂種類スタンド型
ポワソンプレート2枚組 PVWH-20-PO ビタントニオ(Vitantonio)ポワソンプレート2枚組 PVWH-20-POビタントニオ(Vitantonio)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ピッツェルプレート2枚組 ビタントニオ(Vitantonio)ピッツェルプレート2枚組ビタントニオ(Vitantonio)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
イタリア生まれのさくさくの薄焼きクッキー、ピッツェル。表は繊細なレース模様、裏は格子模様に焼きあがります。フルーツやクリームをはさんで重ねてミルフィーユ風に、焼き立てを丸めればアイスクリームコーンに、キャラメルソースをはさんでキャラメルワッフルにも。フルーツやクリームをはさんで重ねてもおいしく仕上がります。PVWH-10-PZの後継です。
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型ベン
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REAH~) SMCサインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REAH~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100Hサトーパーツ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型ベン
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
...