・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。
・M8ノブボルト付属
・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。
適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L
材質鉄+アルミニウム合金
質量(g)約222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21
口開き(mm)(最大)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置対称形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
サイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(12.16MB)
接続ポート位置標準形
ポートの種類M5
ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)90
種別AH3005
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)2
関連キーワード