カテゴリ
- 物流用品(1,189)
- トラック用品・パーツ(70)
- 自動車補修部品(63)
- 制御機器(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 農業機械(24)
- バイク部品(23)
- 切削工具(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 作業工具(16)
- 測定用品(13)
- 建築金物(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(5)
- 機構部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- カー用品(3)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,189)
- 雅(70)
- NAKANO(36)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- SMC(20)
- omron(オムロン)(16)
- CKD(15)
- DAIKEN(旧:大建工業)(12)
- Festo(10)
- 長野計器(9)
- 水本機械製作所(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 鈴木ブロンズ継手(8)
- エスコ(7)
- FPC(7)
- 第一機材(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h04-01s」の検索結果

ストレート KQG2H
SMC¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
チューブカプラ (KC~)
SMC¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
ストレート (KGH~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
ストレート KGH
SMC¥4,198税込¥4,6181袋(2個)3日以内出荷から13日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
エボリューションライン チタン S-H4E1-FDHLT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H4E1-FDHLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:FIM音量規制適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 25
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
接続ケーブル(KB40S-4F1H)
東洋技研¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷から8日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から70日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
...