1,735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6937-22
1セット(500個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6944-06
1セット(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHz アズワン品番65-6938-14
1セット(4000個)
249,800 税込274,780
欠品中


仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHz アズワン品番65-6939-90
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷


ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ
サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:強化ガラス製 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)38×38
1個
58,980 税込64,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える
サイズM 肩幅(cm)45 ウエスト(cm)76 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:強化ガラス製 ベース寸法(cm)42×42
1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LQ1H3A) SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ
サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 ベース寸法(cm)38×28
1個
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEXYにして繊細なシルエットでスタイリングの妙が映える
サイズM 肩幅(cm)45 ウエスト(cm)76 ベース寸法(cm)38×28
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1H3A-FN-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H3A SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。
サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)Φ40
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。
サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 ベース寸法(cm)28×38
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM 肩幅(cm)45 チェスト(cm)92 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)91 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 ガンメタリック塗装 腕:樹脂製 ガンメタリック塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)182 ベース寸法(cm)Φ40
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)38 ヒップ(cm)85 材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 ガンメタリック塗装 腕:樹脂製 ガンメタリック塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)Φ40
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷














1個
7,590 税込8,349
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466 アズワン品番65-7999-57
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)