カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 厨房用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h16-55」の検索結果

関連キーワード
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • ハイ16 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ16

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (ソリッド)

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキ
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 26 ショットバイパー ビシアジリミテッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 ショットバイパー ビシアジリミテッド

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    掛けるまでも、掛けたあとも最上級の性能を追求した、ビシアジ竿。超高強度グラスソリッド「タフネスグラスソリッド」を採用し、超高密度グラス「SVFグラス」を融合したソリッドパワースリム構造。8:2先調子により、自在のコマセワークと即掛け性能を発揮しつつ、掛かってからはソリッドならではのクッション性と粘りで、バラすことなく釣りあげる。
    全長(m)1.65自重(g)215元径(mm)10.7継数(本)1仕舞(cm)165錘負荷(号)40~180先径(mm)1.3カーボン含有率(%)44
  • リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノ

    リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)

    タカノ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
  • パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16) タカノ

    パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)

    タカノ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/55R16 91H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)627
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■本数1本抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R16 94H XLタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)55タイヤ外径(mm)638
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約9出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ANV16S-41-A76Y55 (Ryz 7 260/W11H) Acer(エイサー)

    ANV16S-41-A76Y55 (Ryz 7 260/W11H)

    Acer(エイサー)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3530g、梱包サイズ:53.5(縦)x7.7(横)x32.2(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • アルミ製 Z型ホテルパンラックカート TKG

    アルミ製 Z型ホテルパンラックカート

    TKG
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌々日出荷
    軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案
    材質アルミ耐荷重(kg)70キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪)キャスター径(Φmm)125
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • スーパーピッチミニマム リングスター

    スーパーピッチミニマム

    リングスター(11件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    アイテムに合わせて、細かく収納できます。人間工学に基づいた、取り出し易い4面アール付。ポケット等にも収まるコンパクトタイプ。バックル、ヒンジが出張りのないスマートフラットタイプ。吊り下げに便利なストラップホール付。すべて別部品使用で耐久性バツグン。収納し易いコンポーネントタイプ。 日本製。
    材質コーポリマー色クリア高さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)16
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • PUクッションL字型 カーボーイ

    PUクッションL字型

    カーボーイ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
    用途駐車場に。材質ポリウレタン形状L字型質量(g)460長さ(m)1幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原

    隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック

    萩原
    ¥9,998税込¥10,998
    1台(1台)
    翌々日出荷
    わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。
    用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×4枚
  • ACアダプター m'pit!

    ACアダプター

    m'pit!
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)
    質量(g)55ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5AコネクタType-C×1、USB-A×1定格入力AC100~240V(50/60Hz)
  • (POP1)マグネット&クリップ B PMJC3-M1 POP1

    (POP1)マグネット&クリップ B PMJC3-M1

    POP1
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    強力な磁力付きのミニクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。横への突出し、下へ向けてもしっかり固定。
    材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:ネオジ●ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W10×H55×直径Φ16開口寸法(mm)クリップ:7
  • ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 470μF

    ニチコン
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • USB充電器 薄型 2ポート 20W出力 京ハヤ

    USB充電器 薄型 2ポート 20W出力

    京ハヤ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート最大20W出力で、縦並びのコンセントで上下を邪魔せず使える薄型タイプのUSB充電器です。最大20W出力の2ポート充電器。iPhone 12 / 12 Proを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速充電器です。極薄タイプ。上下のコンセントを邪魔せずに使える薄型充電器の中でも極薄な厚さ16mm。小さなポケットにもすんなり入るので持ち運びに最適です。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応。アップル製品 iPhone 12 Pro等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
    材質(外装)難燃性PVC色黒質量(g)約53ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×16保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE定格入力AC100V-240V(50/60Hz)
  • スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)

    スクレーパー

    坂爪製作所(sakazume)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼色ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
  • シュクレミディ エンペックス気象計

    シュクレミディ

    エンペックス気象計(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    小型で置掛け兼用
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質ABS樹脂寸法(mm)76×75×13質量(g)約40(箱含む)奥行(mm)16電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)55mm温度測定範囲(℃)-20~50温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式/壁掛け湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし寸法(高さ)(mm)55校正証明書なし
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF

    ニチコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
    付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原

    隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック

    萩原
    ¥6,498税込¥7,148
    1台(1台)
    翌々日出荷
    わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。
    用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×2枚
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672

    ROADSTONE(ロードストーン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) CP672適合ボディタイプ乗用車
  • キーハンガー エスコ

    キーハンガー

    エスコ
    ¥3,600~税込¥3,960~
    1セット
    翌日出荷
    交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
    材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)
  • ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル トヨタ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。